Dypbrønn nedsenkbare pumpemotorer

filtre

FRANKLIN -

Senkbare pumpemotorer

Franklin nedsenkbare pumpemotorer er designet for pumpeapplikasjoner med dype brønner og kontinuerlige pumper og brukes sammen med 3DY36 starter og 3EA11 relé. Disse enhetene har konstruksjon i rustfritt stål med en splinet SS-aksel for holdbarhet og en hermetisk forseglet stator for lydløs, vibrasjonsfri drift. Disse Franklin Electric-vannpumpene drives av en 1-fase kondensatorstart / 3-fase motor som er i stand til å levere effekt på opptil 15 HK og tilbys i spenningsklassifiseringer på 200, 230 og 460 VAC med en maksimal full ampere på 23 A. Motorene er videre utstyrt med et selvsmørende vannsystem, en trykkutlignende membran og en filtertilbakeslagsventil for å hindre tilbakestrømning av vann. Velg fra et bredt utvalg av disse dyp-brønn nedsenkbare pumpemotorer tilgjengelig i 4 og 6 tommers diameter alternativer på Raptor Supplies.

StilModellMotor termisk beskyttelseDiameterForsterker med full belastningMotor TypeFaseTermisk beskyttelseSpenningHøydePris (eks. mva)
A2243022604Håndbok4"14.0Kondensator-start1Håndbok23019 1 / 16 "15 563NOK
A2243038602Håndbok4"23.0Kondensator-start1Håndbok23028.187 "24 656NOK
B2261119020Håndbok6"36.5Kondensator-start1Håndbok23028 "42 381NOK
B2261109020Håndbok6"23.0Kondensator-start1Håndbok23025 13 / 32 "35 852NOK
B2366029020none6"28.43-fase3none23025 13 / 32 "43 942NOK
C2343262604none4"4.83-fase3none46016.031 "13 275NOK
C2343078602none4"18.33-fase3none20022.187 "25 457NOK
C2343178602none4"15.93-fase3none23022.187 "20 238NOK
C2343188602none4"23.03-fase3none23028.187 "30 311NOK
C2343288602none4"11.53-fase3none46028.187 "25 338NOK
B2366529020none6"32.73-fase3none20025 13 / 32 "44 830NOK
B2366009020none6"15.03-fase3none23022 29 / 32 "34 349NOK
B2366509020none6"17.53-fase3none20022 29 / 32 "33 590NOK
B2366139020none6"20.83-fase3none46028 "51 702NOK
C2343062604none4"10.93-fase3none20016.031 "16 480NOK
C2343162604none4"9.53-fase3none23016.031 "12 203NOK
B2366119020none6"10.93-fase3none46024.187 "37 251NOK
B2366129020none6"14.23-fase3none46025 13 / 32 "44 830NOK
B2366109020none6"7.53-fase3none46022 29 / 32 "33 590NOK
B2366019020none6"21.83-fase3none23024.187 "39 217NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Super rustfrie nedsenkbare motorer, 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
2243019204BP7NDT9 609 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Sandjagermotor, 10 hk

ModellSakPris (eks. mva)
2366128120BX2FGE32 855 NOK
Se detaljer

Dypbrønn nedsenkbare pumpemotorer

Dybde nedsenkbare pumpemotorer er egnet for bruk i vannbrønner for nedsenkede pumpeoperasjoner som krever dypere installasjoner og høye strømningshastigheter. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Little Giant og Franklin dypbrønnvannspumpemotorer med et helt lukket design som gir fullstendig motstand mot skader fra væsker og eksterne forurensninger. Disse enhetene er videre utstyrt med en skaftaksel i rustfritt stål for å levere en jevn lastfordeling langs tennene. Pumpemotorer fra Lille kjempe har en kobberstangrotor for å eliminere tilleggskravet til en frekvensomformer samtidig som systemets effektivitet økes, og en ekstern sandslinger for å beskytte akseltetningen. Utvalgte Franklin-pumpemotorer leveres med et vannsmurt system for å minimere friksjonstapene og en trykkutjevningsmembran for å balansere trykket i samsvar med det ytre miljøet. Velg mellom et bredt utvalg av disse pumpene som er tilgjengelige i en- og trefasevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?