Elektroniske og laserutjevningssett

filtre

FERVI -

Digital nivåboks

StilModellDimensjonerPris (eks. mva)
AL08551 x 51 x 33 mm1 053NOK
RFQ
BL08059 × 27 × 59 mm667NOK
RFQ
KLEIN TOOLS -

Selvnivellerende justeringslaser

StilModellTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A93LCL2.625 "5.25 "2 088NOK
B93LCLG5.3 "2.6 "3 957NOK
FERVI -

Digitale nivåer

StilModellLengdePris (eks. mva)
AL090A-1 135NOK
RFQ
B0109400mm499NOK
RFQ
C0112600 mm1 093NOK
RFQ
D0666600mm1 832NOK
RFQ
KLEIN TOOLS -

Digitalt nivå, programmerbare vinkler, +/- 0.2 grader. Nøyaktighet

ModellSakPris (eks. mva)
935DAGLCF3QXR1 150 NOK
JOHNSON -

Digital nivå laserelektronikk med etui

ModellSakPris (eks. mva)
40-6080AB3HXY4 097 NOK
JOHNSON -

Tre stråler magnetisk torpedolasernivå

ModellSakPris (eks. mva)
40-6184AB4LPQ2 368 NOK
JOHNSON -

Digitalt nivå 0 til 180 grader 6-1/2 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
1455-0000AG9RHC1 475 NOK
KLEIN TOOLS -

Lasernivå, med nivåbobleflasker, magnetisk

ModellSakPris (eks. mva)
LBL100CE4XDV1 087 NOK
JOHNSON -

Elektroniske digitale nivåbatterier

ModellSakPris (eks. mva)
40-6060AB3HXW3 187 NOK
JOHNSON -

Magnetisk lasertorpedo nivå 7-1 / 2 "

ModellSakPris (eks. mva)
40-6164AB4LPP1 210 NOK
STABILA -

Digital Box Level Aluminium 48 tommer 3 hetteglass

ModellSakPris (eks. mva)
36548AG9PHB5 099 NOK
KLEIN TOOLS -

Lasernivå, selvnivellerende tverrlinjenivå, med loddpunkt

ModellSakPris (eks. mva)
93LCLSCE4WVB2 997 NOK
FERVI -

Lineært nivå, 0.02 mm/m Nøyaktighet

ModellSakPris (eks. mva)
L200CF3TEK2 368 NOK
Se detaljer

Elektroniske og laserutjevningssett

Lasernivåer består av en roterende laserstråleprojektor som kan festes på et stativ for kartlegging og skanning av et nivåpersonale med strekkodemarkeringer. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse lasernivåsettene fra merker som Bosch, Johnson, Klein Tools og Stabila. Laserstråleprojektoren bruker et roterende hode med et speil for å feie laserstrålen rundt en vertikal akse. De er videre integrert med et fjernkontrollanlegg, en stor LCD-skjerm som leser i enten X- eller Y-aksen og en grønn bakgrunnsbelyst skjerm som gir både digitale og grafiske målinger. Disse enhetene er kompatible med et kabeluttak eller trådløs Bluetooth-tilkobling innen et driftsområde på 32 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?