FRANKLIN 2366109020 Nedsenkbar pumpemotor 3-fase 5 Hk 460v 6 Tommer 3 Leder | AA9FPC 1CXE5

FRANKLIN 2366109020 Nedsenkbar pumpemotor 3-fase 5 hk 460v 6 tommer 3 ledning

På lager
Vare: AA9FPC Modell: 2366109020Kryssreferanse: 1CXE5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDyp brønn nedsenkbar pumpemotor
Diameter6"
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Forsterker med full belastning7.5
Høyde22 29 / 32 "
HP5
Hz60
Leddlengde150 "
Maks. Omgivelsestemp.86 Grader F
Maks. SF-forsterkere8.3
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonDype brønn nedsenkbare pumper
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
RPM på typeskilt3450
Antall ledninger3
Fase3
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
AksematerialeSplined rustfritt stål
Shell MaterialKorrosjonsbestandig rustfritt stål
Termisk beskyttelsenone
Støtvurdering1500 lb.
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.27
Skipets høyde (cm)27.31
Skipets lengde (cm)87.63
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Diafragmatype (trykkutjevning)
    • Stator-type (hermetisk forseglet)

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseDiameterForsterker med full belastningMotor TypeFaseTermisk beskyttelseSpenningHøydePris
FRANKLIN 2243022604 Nedsenkbar pumpemotor 1-fase 3 Hk 230v 4 Tommer 3 Leder | AA9FNM 1CXC1 2243022604Håndbok4"14.0Kondensator-start1Håndbok23019 1 / 16 "15 563 NOK
FRANKLIN 2243038602 Nedsenkbar pumpemotor 1-fase 5 Hk 230v 4 Tommer 3 Leder | AA9FNN 1CXC2 2243038602Håndbok4"23.0Kondensator-start1Håndbok23028.187 "24 656 NOK
FRANKLIN 2343062604 Nedsenkbar pumpemotor 3-fase 3 Hk 200v 4 Tommer 3 Leder | AA9FNP 1CXC9 2343062604none4"10.93-fase3none20016.031 "16 480 NOK
FRANKLIN 2343162604 Nedsenkbar pumpemotor 3-fase 3 Hk 230v 4 Tommer 3 Leder | AA9FNQ 1CXD1 2343162604none4"9.53-fase3none23016.031 "12 203 NOK
FRANKLIN 2343262604 Nedsenkbar pumpemotor, 3-fase, 3 HK, 460 VAC, 3-leder | AA9FNR 1CXD2 2343262604none4"4.83-fase3none46016.031 "13 275 NOK
FRANKLIN 2343078602 Nedsenkbar pumpemotor 3-fase 5 Hk 200v 4 Tommer 3 Leder | AA9FNT 1CXD3 2343078602none4"18.33-fase3none20022.187 "25 457 NOK
FRANKLIN 2343178602 nedsenkbar pumpemotor 3-faset 5 hk 230v 4 tommer 3 ledninger | AA9FNU 1CXD4 2343178602none4"15.93-fase3none23022.187 "20 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRANKLIN 2366109020 Nedsenkbar pumpemotor 3-fase 5 hk 460v 6 tommer 3 ledning
33 590 NOK / enhet