FRANKLIN Senkbare pumpemotorer


filtre
Innhegning: Helt lukket ikke-ventilert , Maks. Omgivelsestemperatur: 86 Grader F , Motorapplikasjon: Pumps , Motorkapslingsdesign: Helt lukket ikke-ventilert , Motor Sub Application: Dype brønn nedsenkbare pumper , navneskilt RPM: 3450 , Antall ledninger: 3 , Rotasjon: CCWSE , RPM-område: 3001-3600 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaftmateriale: Splined rustfritt stål , Skallmateriale: Korrosjonsbestandig rustfritt stål
StilModellMotor termisk beskyttelseDiameterForsterker med full belastningMotor TypeFaseTermisk beskyttelseSpenningHøydePris (eks. mva)
A
2243022604
Håndbok4"14.0Kondensator-start1Håndbok23019 1 / 16 "15 563 NOK
A
2243038602
Håndbok4"23.0Kondensator-start1Håndbok23028.187 "24 656 NOK
B
2261119020
Håndbok6"36.5Kondensator-start1Håndbok23028 "42 381 NOK
B
2261109020
Håndbok6"23.0Kondensator-start1Håndbok23025 13 / 32 "35 852 NOK
B
2366029020
none6"28.43-fase3none23025 13 / 32 "43 942 NOK
C
2343262604
none4"4.83-fase3none46016.031 "13 275 NOK
C
2343078602
none4"18.33-fase3none20022.187 "25 457 NOK
C
2343178602
none4"15.93-fase3none23022.187 "20 238 NOK
C
2343188602
none4"23.03-fase3none23028.187 "30 311 NOK
C
2343288602
none4"11.53-fase3none46028.187 "25 338 NOK
B
2366529020
none6"32.73-fase3none20025 13 / 32 "44 830 NOK
B
2366009020
none6"15.03-fase3none23022 29 / 32 "34 349 NOK
B
2366509020
none6"17.53-fase3none20022 29 / 32 "33 590 NOK
B
2366139020
none6"20.83-fase3none46028 "51 702 NOK
C
2343062604
none4"10.93-fase3none20016.031 "16 480 NOK
C
2343162604
none4"9.53-fase3none23016.031 "12 203 NOK
B
2366119020
none6"10.93-fase3none46024.187 "37 251 NOK
B
2366129020
none6"14.23-fase3none46025 13 / 32 "44 830 NOK
B
2366109020
none6"7.53-fase3none46022 29 / 32 "33 590 NOK
B
2366019020
none6"21.83-fase3none23024.187 "39 217 NOK

Senkbare pumpemotorer

Franklin nedsenkbare pumpemotorer er designet for pumpeapplikasjoner med dype brønner og kontinuerlige pumper og brukes sammen med 3DY36 starter og 3EA11 relé. Disse enhetene har konstruksjon i rustfritt stål med en splinet SS-aksel for holdbarhet og en hermetisk forseglet stator for lydløs, vibrasjonsfri drift. Disse Franklin Electric-vannpumpene drives av en 1-fase kondensatorstart / 3-fase motor som er i stand til å levere effekt på opptil 15 HK og tilbys i spenningsklassifiseringer på 200, 230 og 460 VAC med en maksimal full ampere på 23 A. Motorene er videre utstyrt med et selvsmørende vannsystem, en trykkutlignende membran og en filtertilbakeslagsventil for å hindre tilbakestrømning av vann. Velg fra et bredt utvalg av disse dyp-brønn nedsenkbare pumpemotorer tilgjengelig i 4 og 6 tommers diameter alternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?