FRANKLIN 2343062604 Nedsenkbar pumpemotor 3-fase 3 Hk 200v 4 Tommer 3 Leder | AA9FNP 1CXC9

FRANKLIN 2343062604 Nedsenkbar pumpemotor 3-fase 3 hk 200v 4 tommer 3 ledning

På lager
Vare: AA9FNP Modell: 2343062604Kryssreferanse: 1CXC9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDyp brønn nedsenkbar pumpemotor
Diameter4"
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Forsterker med full belastning10.9
Høyde16.031 "
HP3
Hz60
Leddlengde100 "
Maks. Omgivelsestemp.86 Grader F
Maks. SF-forsterkere12.5
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonDype brønn nedsenkbare pumper
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
RPM på typeskilt3450
Antall ledninger3
Fase3
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
AksematerialeSplined rustfritt stål
Shell MaterialKorrosjonsbestandig rustfritt stål
Termisk beskyttelsenone
Støtvurdering900 lb.
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.55
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)54.36
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Diafragmatype (trykkutjevning)
    • Stator-type (hermetisk forseglet)

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseDiameterForsterker med full belastningMotor TypeFaseTermisk beskyttelseSpenningHøydePris
FRANKLIN 2243022604 Nedsenkbar pumpemotor 1-fase 3 Hk 230v 4 Tommer 3 Leder | AA9FNM 1CXC1 2243022604Håndbok4"14.0Kondensator-start1Håndbok23019 1 / 16 "15 563 NOK
FRANKLIN 2243038602 Nedsenkbar pumpemotor 1-fase 5 Hk 230v 4 Tommer 3 Leder | AA9FNN 1CXC2 2243038602Håndbok4"23.0Kondensator-start1Håndbok23028.187 "24 656 NOK
FRANKLIN 2343162604 Nedsenkbar pumpemotor 3-fase 3 Hk 230v 4 Tommer 3 Leder | AA9FNQ 1CXD1 2343162604none4"9.53-fase3none23016.031 "12 203 NOK
FRANKLIN 2343262604 Nedsenkbar pumpemotor, 3-fase, 3 HK, 460 VAC, 3-leder | AA9FNR 1CXD2 2343262604none4"4.83-fase3none46016.031 "13 275 NOK
FRANKLIN 2343078602 Nedsenkbar pumpemotor 3-fase 5 Hk 200v 4 Tommer 3 Leder | AA9FNT 1CXD3 2343078602none4"18.33-fase3none20022.187 "25 457 NOK
FRANKLIN 2343178602 nedsenkbar pumpemotor 3-faset 5 hk 230v 4 tommer 3 ledninger | AA9FNU 1CXD4 2343178602none4"15.93-fase3none23022.187 "20 238 NOK
FRANKLIN 2343188602 nedsenkbar pumpemotor 3-fase 7.5 hk 230v 4 tommer 3 ledninger | AA9FNW 1CXD6 2343188602none4"23.03-fase3none23028.187 "30 311 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRANKLIN 2343062604 Nedsenkbar pumpemotor 3-fase 3 hk 200v 4 tommer 3 ledning
16 480 NOK / enhet