Franklin 2366529020 (558789) nedsenkbar pumpemotor er ideell for store vannbrønner som krever høye strømningshastigheter eller dype installasjoner i landbruks-, kommunale, gruvedrift, omvendt osmose og olje- og gassapplikasjoner. Den er tøff og holdbar og kan redusere kostnadene betydelig på grunn av nedetid. Denne trefasede nedsenkbare vekselstrømsmotoren med dypbrønnpumpe trenger ikke start-/kjørekondensatorer eller sentrifugale startbrytere som er utsatt for å bli utslitt eller svikte.
Egenskaper:
- Franklin 2366529020 (558789) nedsenkbar pumpemotor brukes i vannbrønner med en diameter på 6 tommer eller større for applikasjoner med høy temperatur, høy skyvekraft eller lav strømningsgrad.
- Den har en helt lukket ikke-ventilert motordesign for støtsikre egenskaper under nedsenkede forhold.
- Denne motoren har en NEMA-monteringsdesign med dobbel flens, med en splinet aksel i rustfritt stål for aksial rotasjon av giret og et Kingsbury vannsmurt trykklager med høy kapasitet for håndtering av trykk på grunn av tyngdekraften.
- Den kommer med merkets giftfrie, vannløselige fyllløsning og feltutskiftbare ledninger som bruker merkets Water Bloc-teknologi.
- Denne motorens trykkutlignende membran fordeler væsketrykket både på innsiden og utsiden av motoren.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er forskjellen mellom Franklin 2366529020 (558789) nedsenkbar pumpemotor og en enfaset nedsenkbar dypbrønnpumpemotor?
A. Denne trefasede nedsenkbare pumpemotoren tilbyr større dreiemoment med høyere effektivitet enn en enfaset, nedsenkbar dypbrønnpumpemotor med tilsvarende hestekrefter, hastighet og rammestørrelse.
Q. Hva er driftstemperaturen til denne Franklin 2366529020 (558789) nedsenkbare pumpemotoren?
A. Franklin 2366529020 (558789) nedsenkbar pumpemotor kan fungere ved en maksimal temperatur på 86 grader F.
Sp. Hva er strøm- og spenningsverdien til denne Franklin 2366529020 (558789) nedsenkbare pumpemotoren?
A. Franklin 2366529020 (558789) nedsenkbar pumpemotor har en nominell strømstyrke på 32.7A og en merkespenning på 200VAC.