Ledningskabelstativ / stativer / vogner

filtre

SOUTHWIRE COMPANY -

Trådspolevogn

StilModellDybdeHøydeBredde
A78339514 "49.5 "26 "
RFQ
B78339820 "49.5 "26 "
RFQ
C78340021.5 "47.25 "26.5 "
RFQ
D78349022.5 "10 "12.5 "
RFQ
E78336633 "56.5 "41 "
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Pro Jax Series snellestativ

StilModell
A58526401
RFQ
B58133201
RFQ
VESTIL -

RERC-serien snelle stativer

StilModellAntall nivåerkomponenterHøydeGenerell dybdeEnsartet kapasitet per nivåBreddeSkråvinkelLengdePris (eks. mva)
ARERC-338-106Startpakke98.5 "36 "2500 lbs.39.75 "71 °36 "14 245NOK
BRERC-438-106Startpakke98.5 "36 "2500 lbs.51.25 "71 °36 "16 178NOK
RFQ
CRERC-A-338-106Legg til seksjon98.5 "36 "2500 lbs.36 "71 °36 "9 964NOK
DRERC-CT-4686Dobbeltsidig bærbar rullestativ108 "72.5 "2000 lbs.52.5 "71 °72.5 "33 674NOK
ERERC-CT-3686Dobbeltsidig bærbar rullestativ108 "72.5 "2000 lbs.40 "71 °72.5 "30 439NOK
FRERC-4386Legg til seksjon98.5 "36 "1500 lbs.51.25 "71 °36 "13 382NOK
GRERC-A-3386Legg til seksjon98.5 "36 "1500 lbs.36 "71 °36 "9 202NOK
HRERC-A-4386Legg til seksjon98.5 "36 "1500 lbs.48 "71 °36 "10 917NOK
IRERC-A-438-106Legg til seksjon98.5 "36 "2500 lbs.48 "71 °36 "11 196NOK
JRERC-3386Legg til seksjon98.5 "36 "1500 lbs.39.75 "71 °36 "12 557NOK
KRERC-CT-36108Dobbeltsidig bærbar rullestativ134.38 "72.5 "2000 lbs.40 "77 °72.5 "32 972NOK
LRERC-3310-108Startpakke122.94 "36 "2500 lbs.39.62 "77 °36 "17 339NOK
MRERC-33108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.39.62 "77 °36 "16 488NOK
NRERC-4310-108Startpakke122.94 "36 "2500 lbs.51.25 "77 °36 "17 997NOK
ORERC-A-43108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.48 "77 °36 "12 835NOK
PRERC-A-3310-108Legg til seksjon122.94 "36 "2500 lbs.36 "77 °36 "12 255NOK
QRERC-A-4310-108Legg til seksjon122.94 "36 "2500 lbs.48 "77 °36 "13 743NOK
RRERC-A-33108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.36 "77 °36 "12 815NOK
SRERC-43108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.51.25 "77 °36 "16 632NOK
TRERC-CT-46108Dobbeltsidig bærbar rullestativ134.38 "72.5 "2000 lbs.52.38 "77 °72.5 "34 032NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Teleskopisk hjulrulle

StilModellDybdeHøydeBredde
A5989300119 "19 "19 "
RFQ
B78094119 "19 "19 "
RFQ
C5989290125 "25 "25 "
RFQ
D6423780129 "29 "17 "
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Rullestativ

StilModellDybdeHøydeBredde
A5682450110 "37 "7"
RFQ
B78094225 "25 "25 "
RFQ
UNISTRUT -

Utvendig vinkelmontering

StilModellFinishAntall hull
AP2260EGElektrogalvanisert4
RFQ
AP2270EGElektrogalvanisert4
RFQ
BP2099EGElektrogalvanisert2
RFQ
BP2097EGElektrogalvanisert2
RFQ
AP2264EGElektrogalvanisert4
RFQ
AP2262EGElektrogalvanisert4
RFQ
AP2265EGElektrogalvanisert4
RFQ
AP2267EGElektrogalvanisert4
RFQ
AP2268EGElektrogalvanisert4
RFQ
BP2095EGElektrogalvanisert2
RFQ
AP2263EGElektrogalvanisert4
RFQ
BP2096EGElektrogalvanisert2
RFQ
AP2261EGElektrogalvanisert4
RFQ
AP2266EGElektrogalvanisert4
RFQ
BP2100EGElektrogalvanisert2
RFQ
AP2269EGElektrogalvanisert4
RFQ
BP2098EGElektrogalvanisert2
RFQ
BP1546ZDGull2
RFQ
AP2262HGVarmgalvanisert4
RFQ
AP2261HGVarmgalvanisert4
RFQ
AP2267HGVarmgalvanisert4
RFQ
BP2094HGVarmgalvanisert2
RFQ
BP2097HGVarmgalvanisert2
RFQ
BP2098HGVarmgalvanisert2
RFQ
AP2260HGVarmgalvanisert4
RFQ
GARDNER BENDER -

Wire Spool Cart Spindler

StilModellKapasitetdispensererHøydeSakHjulmaterialeBreddePris (eks. mva)
AWSP-140300 lb.(8) 7 "dia. X 5" brede ruller eller (4) 7 "dia. X 6 til 10" brede ruller43 "Trådsnellevogn og CaddySemi-pneumatisk stål16 "4 751NOK
BWSP-144400 lb.(23) 500 fot eller (2) 2500 fot spoler, (10 til 23) Ruller 5 til 7 "dia. X 5 til 10" brede, (4) Ruller 10 til 12 "dia. X 7" brede, eller (2) Ruller 15 til 18 "dia. X 14" Brede43 "Deluxe Wire Spole Cart og CaddySemi-pneumatisk stål18.5 "4 986NOK
CWSP-150700 lb.(4) Ruller 10 "dia. X 15" Brede, (3) Ruller 12 til 14 "dia., (2) Ruller 12 til 15" dia. x 15 "bred, eller (1) 24" dia. x 15 "bred45 "Kraftig trådspolevognSemi-pneumatiske hjul montert på kulelagrede stålfelger18.5 "4 662NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Spindel

StilModellDybdeBredde
A78335028.75 "39.5 "
RFQ
B78022962 "2.38 "
RFQ
C78023076 "2.38 "
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Pro Jax -serie aksel

StilModellHøyde
A5916190165 "
RFQ
B5894870175 "
RFQ
GREENLEE -

Teleskopsnelle stativer

StilModelldispensererHøydePris (eks. mva)
A68728 til 56 "Reel Dia.13 til 28 "4 932NOK
B68346 til 96 "Reel Dia.22 til 54 "6 131NOK
GREENLEE -

Skrallestativ, 28 til 46-5/8 tommers høyde, 3750 lbs. Kapasitet, stål

ModellSakPris (eks. mva)
656AA9TWB16 553 NOK
DAYTON -

Wire Spool Cart Portable H 51-3 / 8 In

ModellSakPris (eks. mva)
34D659AC6LEW4 733 NOK
DAYTON -

Wire Reel Caddy Stand Alone H 44-3/8 In

ModellSakPris (eks. mva)
34D658AC6LEV4 141 NOK
GARDNER BENDER -

Bærbar Wire Caddy 20.5 x 26 x 16 6 Spindel

ModellSakPris (eks. mva)
WSP-115AA7EDP2 899 NOK
GARDNER BENDER -

Wire Dispenser 10 spindler med 4 hjul

ModellSakPris (eks. mva)
WCM-10AA7EDM42 748 NOK
GREENLEE -

Mobil ledning og rørstativ, 63-1/2 tommers totalhøyde, 1000 lbs. Vektgrense

ModellSakPris (eks. mva)
668AD7RGU12 621 NOK
GREENLEE -

Wire Cart Expander Kit, 41 tommers høyde, stål

ModellSakPris (eks. mva)
10462AA9NTP4 778 NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Servicevogn, 23 x 7 x 43 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
56825401CG6KWP-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Wire Spool Cart, 52 x 10 x 42 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
56825101CG6KWN-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Stigerør, 12 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
58955301CG6KVH-
RFQ
GREENLEE -

Snellestativspindel, 3-1/2 tommers bredde, 94 tommers lengde, 7500 lbs. Kapasitet, stål

ModellSakPris (eks. mva)
657AA9TWC16 212 NOK
RFQ
12

Ledningskabelstativ / stativer / vogner

Ledning, ledning og rørlagring fra Raptor Supplies kommer i forskjellige former med mulighet for totes, stativer, stativer og caddies. Disse lagringsverktøyene kommer som håndbære og er også justerbare og holder opptil 15 centimeter hjul. Hvis du leter etter et mobilstativ for rør og kanaler som kan sorteres etter størrelse, kan du finne de med flere oppbevaringsrom. Wiretotene fungerer effektivt med å organisere trådrullene som skal trekkes samtidig inn i en kanal.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?