GARDNER BENDER WSP-140 trådspolevogn 43 X16 X22 tommer 4 spindler | AA7EDQ 15V949

GARDNER BENDER WSP-140 trådspolevogn 43 X16 X22 tommer 4 spindler

På lager
Vare: AA7EDQ Modell: WSP-140Kryssreferanse: 15V949

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådsnellevogn og Caddy
Kapasitet300 lb.
Dybde22 "
dispenserer(8) 7 "dia. X 5" brede ruller eller (4) 7 "dia. X 6 til 10" brede ruller
FinishRød epoksybelagt
Høyde43 "
MaterialeStål
HjulmaterialeSemi-pneumatisk stål
Hjul Type(2) Solid
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.6975
Skipets høyde (cm)107.65
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)59.06
HS kode9403200020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall spindler (4)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetdispensererHøydeSakHjulmaterialeBreddePris
GARDNER BENDER WSP-144 Trådsnellevogn 43 X18-1/2x22 5 spindler | AA7EDR 15V950 WSP-144400 lb.(23) 500 fot eller (2) 2500 fot spoler, (10 til 23) Ruller 5 til 7 "dia. X 5 til 10" brede, (4) Ruller 10 til 12 "dia. X 7" brede, eller (2) Ruller 15 til 18 "dia. X 14" Brede43 "Deluxe Wire Spole Cart og CaddySemi-pneumatisk stål18.5 "4 590 NOK
GARDNER BENDER WSP-150 Trådsnellevogn 45 X18-1/2x22 5 Spindler | AA7EDT 15V951 WSP-150700 lb.(4) Ruller 10 "dia. X 15" Brede, (3) Ruller 12 til 14 "dia., (2) Ruller 12 til 15" dia. x 15 "bred, eller (1) 24" dia. x 15 "bred45 "Kraftig trådspolevognSemi-pneumatiske hjul montert på kulelagrede stålfelger18.5 "4 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARDNER BENDER WSP-140 trådspolevogn 43 X16 X22 tommer 4 spindler
4 171 NOK / enhet