GARDNER BENDER WSP-144 Trådsnellevogn 43 X18-1/2x22 5 spindler | AA7EDR 15V950

GARDNER BENDER WSP-144 trådspolevogn 43 X18-1/2x22 5 spindler

På lager
Vare: AA7EDR Modell: WSP-144Kryssreferanse: 15V950

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeluxe Wire Spole Cart og Caddy
Kapasitet400 lb.
Dybde22 "
dispenserer(23) 500 fot eller (2) 2500 fot spoler, (10 til 23) Ruller 5 til 7 "dia. X 5 til 10" brede, (4) Ruller 10 til 12 "dia. X 7" brede, eller (2) Ruller 15 til 18 "dia. X 14" Brede
FinishRød epoksybelagt
Høyde43 "
MaterialeStål
HjulmaterialeSemi-pneumatisk stål
Hjul Type(2) Solid
Bredde18.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode9403200020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall spindler (5)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetdispensererHøydeSakHjulmaterialeBreddePris
GARDNER BENDER WSP-140 trådspolevogn 43 X16 X22 tommer 4 spindler | AA7EDQ 15V949 WSP-140300 lb.(8) 7 "dia. X 5" brede ruller eller (4) 7 "dia. X 6 til 10" brede ruller43 "Trådsnellevogn og CaddySemi-pneumatisk stål16 "4 171 NOK
GARDNER BENDER WSP-150 Trådsnellevogn 45 X18-1/2x22 5 Spindler | AA7EDT 15V951 WSP-150700 lb.(4) Ruller 10 "dia. X 15" Brede, (3) Ruller 12 til 14 "dia., (2) Ruller 12 til 15" dia. x 15 "bred, eller (1) 24" dia. x 15 "bred45 "Kraftig trådspolevognSemi-pneumatiske hjul montert på kulelagrede stålfelger18.5 "4 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARDNER BENDER WSP-144 trådspolevogn 43 X18-1/2x22 5 spindler
4 590 NOK / enhet