WESCO Halvelektriske palleløftere


filtre
Farge: Gul , Gaffellengde: 48 " , Gaffelbredde: 6.25 " , Lengde: 65.75 " , Heis: Håndbok , Vektgrense: 2200 lb. , Total høyde: 48.5 " , Total lengde: 65.75 " , Roller Dia.: 3" , Rullemateriale: polyuretan , Spenning: 24 , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellSamlet breddePris (eks. mva)
A
273288
20.5 "63 656 NOK
A
273286
27 "62 185 NOK

Halvelektriske palleløftere

Wesco semi-elektriske palletrucker er i stand til å bevege laster opp til 2200 lb med et hastighetsområde på 1.6 - 2.4 km / t. De har et løkkeformet pumpehåndtak for å jekke opp gaflene og et automatisk bremseanlegg som aktiveres når gassen slippes eller håndtakene er innenfor den horisontale / vertikale terskelen. Disse enhetene har en 61-graders styringsradius for enkel navigering og polyuretanhjul for høy motstandsdyktighet og støtdemping. Velg mellom et bredt utvalg av disse palletrucker som er tilgjengelige i bredde-varianter på 20.5 og 27 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?