MONARCH Hydraulisk kraftaggregat


filtre
Hz: 50/60
StilModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPFaseRPMSpenningMaks. PressMonteringPris (eks. mva)
A
M-3326-0218
5.437 "----12 VDC3000 psi-6 137 NOK
B
M-3593-0164
6 7 / 32 "----12 VDC3000 psiHorisontal vertikal17 208 NOK
C
M-3313-0106
6 11 / 16 "----12 VDC3000 psiHorisontal vertikal8 527 NOK
D
M-3519-0420
7.5 "----12 VDC3000 psiHorisontal vertikal7 992 NOK
E
M-3519-0419
7.5 "----12 VDC3000 psiHorisontal vertikal8 716 NOK
F
M-3519-0421
7.5 "----24 VDC3000 psiHorisontal vertikal8 616 NOK
G
M-3504-0239
7.125 "----12 VDC3000 psiHorisontal vertikal6 829 NOK
H
B-3530-0104
8 11 / 32 "----12 VDC3000 psiHorisontal vertikal12 193 NOK
I
M-3554-0157
8.125 "----12 VDC3000 psiHorisontal vertikal9 848 NOK
J
M-4504-0164
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC750 psiHorisontal11 407 NOK
J
M-4504-0166
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC750 psiHorisontal12 055 NOK
J
M-4504-0163
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC1500 psiHorisontal11 375 NOK
K
M-4504-0165
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC1500 psiHorisontal11 796 NOK
J
M-4504-0158
10 29 / 32 "10.0 / 4.2-5.0A0.511800115 / 230 VAC1500 psiHorisontal11 213 NOK
L
M-4504-0160
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC1500 psiHorisontal12 218 NOK
J
M-4504-0162
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC750 psiHorisontal12 671 NOK
J
M-4504-0161
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC1000 psiHorisontal12 444 NOK
M
M-4504-0159
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC3000 psiHorisontal11 991 NOK
N
M-4509-0217
10.156 "18.5A2.813600208 / 230 VAC2400 psiVertikal14 259 NOK
O
M-4505-0151
12.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC2000 psiVertikal25 346 NOK
P
M-4505-0149
12.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC3000 psiVertikal24 898 NOK
Q
M-4505-0152
12.25 "6.0 / 3.0A231800230 / 460 VAC1500 psiVertikal22 411 NOK
R
M-4505-0150
12.25 "13.6 / 6.8A111800115 / 230 VAC1500 psiVertikal21 259 NOK
S
T92C405C93F0-01
15 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiVertikal47 535 NOK
T
T92C355C93F0-01
15 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC1500 psiVertikal42 419 NOK
U
T94C405C93F0-01
15 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiVertikal47 465 NOK
V
T58C405R02S0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiVertikal37 179 NOK
W
T66C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC800 psiVertikal42 272 NOK
X
T3VC405C02F1-01
17 "13.7/12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1600 psiVertikal56 110 NOK
Y
T2VC405C02F1-01
17 "13.7/12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiVertikal56 414 NOK
Z
T3VC355C02F1-01
17 "8.4/7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC1000 psiVertikal54 496 NOK
Z
T2VC355C02F1-01
17 "8.4/7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC1500 psiVertikal51 619 NOK
A1
T1VA355C02F1-01
17 "8.4/7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC2500 psiVertikal45 782 NOK
B1
T64C405C02F0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiVertikal38 696 NOK
W
T65C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiVertikal41 423 NOK
C1
T07C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC650 psiVertikal43 121 NOK
D1
T56C405R02S0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiVertikal36 500 NOK
E1
T16C405C02F0-03
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiVertikal39 895 NOK
W
T65C355A03B0-01
17 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiVertikal37 519 NOK
F1
ZTJ000646
18 "19.7/17.8 / 8.9A7.531800208-230/460 VAC1500 psiHorisontal91 904 NOK
G1
ZTJ000647
18 "26.5/24 / 12A1031800208-230/460 VAC2000 psiHorisontal97 225 NOK
H1
ZTJ000648
18 "26.5/24 / 12A1031800208-230/460 VAC1500 psiHorisontal112 504 NOK
I1
ZTJ000649
18 "26.5/24 / 12A1031800208-230/460 VAC1400 psiHorisontal98 518 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?