MONARCH M-3593-0164 DC snøplog kraftenhet 12VDC 3000 psi | AH7AJJ 36NE13

MONARCH M-3593-0164 DC snøplogkraftenhet 12VDC 3000 psi

På lager
Vare: AH7AJJ Modell: M-3593-0164Kryssref: 36NE13

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 944 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kraftaggregat
Innebygde funksjonerLastholdende tilbakeslagsventil, dobbel pilotstyrte tilbakeslagsventiler, avkoblingsventiler, DC snøplog
Styreventil3-veis / 2-posisjon og 2-veis / 2-posisjon
Maks. Press3000 psi
MonteringHorisontal vertikal
Nominell strømning2 gpm
Antall trinn1
Total høyde9 21 / 32 "
Total lengde22.375 "
Samlet bredde6 7 / 32 "
Trykkport1/4 "-18 PT
Reservoarkapasitet0.5 gal.
Returport1/4 "-18 PT
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.145
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPFaseRPMSpenningMaks. PressMonteringPris
MONARCH T92C405C93F0-01 Strømaggregat 2Stage 208-230 / 460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80 T92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiVertikal46 807 NOK
MONARCH T56C405R02S0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiVertikal35 941 NOK
MONARCH T58C405R02S0-01 Strømenhet 1 trinn 208-230/460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiVertikal36 610 NOK
MONARCH T16C405C02F0-03 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiVertikal39 285 NOK
MONARCH T64C405C02F0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiVertikal38 104 NOK
MONARCH T65C355A03B0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiVertikal36 944 NOK
MONARCH T65C405C03B0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiVertikal40 789 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH M-3593-0164 DC snøplogkraftenhet 12VDC 3000 psi
16 944 NOK / enhet