QA1 N-serie kvinnelige stangenden


filtre
Ball: 52100 Sfærisk stål , Lager: 52100 Sfærisk kule i stål , Konstruksjon: Følger SAE-spesifikasjon J1120 , Bolig: Karbonstål , Type: Kvinne Vanlig
StilModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris (eks. mva)
A
NFL6
12 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Venstre hånd3 / 8-241"1.625 "0.812 "132NOK
A
NFL8
12 Degrees1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "Venstre hånd1 / 2-201.312 "2.125 "1.062 "183NOK
A
NFR6
12 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Høyre hånd3 / 8-241"1.625 "0.812 "132NOK
A
NFR8
12 Degrees1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "Høyre hånd1 / 2-201.312 "2.125 "1.062 "183NOK
A
NFR3
13 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Høyre hånd# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "109NOK
A
NFL3
13 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Venstre hånd# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "99NOK
A
NFL5
14 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Venstre hånd5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "121NOK
A
NFR7
14 Degrees7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Høyre hånd7 / 16-201.125 "1.812 "0.937 "154NOK
A
NFR5
14 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Høyre hånd5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "121NOK
A
NFL7
14 Degrees7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Venstre hånd7 / 16-201.125 "1.812 "0.937 "154NOK
A
NFR12
14 Degrees3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "Høyre hånd3 / 4-161.75 "2.875 "1.562 "321NOK
A
NFL12
14 Degrees3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "Venstre hånd3 / 4-161.75 "2.875 "1.562 "321NOK
A
NFL10
16 Degrees5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "Venstre hånd5 / 8-181.5 "2.5 "1.375 "254NOK
A
NFL4
16 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Venstre hånd1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "116NOK
A
NFR10
16 Degrees5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "Høyre hånd5 / 8-181.5 "2.5 "1.375 "254NOK
A
NFR4
16 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Høyre hånd1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "116NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?