Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 NFR12 Hunstang Nylon / PTFE høyre 3 / 4-16 | AB4UWG 20F909

QA1 NFR12 Hunnstangende Nylon/ptfe Høyre 3/4-16

På lager
Vare: AB4UWG Modell: NFR12Kryssreferanse: 20F909

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylon / PTFE Race Rod End
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A3 / 4-16 "
Dimensjon AA0.750 / 0.752 "
Dimensjon E1.75 "
Dimensjon G2.875 "
Dimensjon H1.562 "
Dimensjon J3.75 "
Dimensjon N0.875 "
boligKarbonstål
Inne i Dia.0.750 / 0.752 "
Maks. Vinkeljustering14 Degrees
TrådHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 4-16
typenKvinne Vanlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris
QA1 NFR3 Hunstang Nylon / PTFE høyre hånd # 10-32 | AB4UVR 20F894 NFR313 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Høyre hånd# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "109NOK
QA1 NFL3 hunnstang Nylon / PTFE venstrehånd # 10-32 | AB4UVT 20F895 NFL313 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Venstre hånd# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "111NOK
QA1 NFR4 hunnstang Nylon / ptfe høyre 1 / 4-28 | AB4UVU 20F896 NFR416 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Høyre hånd1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "116NOK
QA1 NFL4 hunnstang Nylon / PTFE venstre hånd 1 / 4-28 | AB4UVV 20F897 NFL416 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Venstre hånd1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "116NOK
QA1 NFR5 Hunstang ende Nylon/ptfe Høyre 5/16-24 | AB4UVW 20F898 NFR514 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Høyre hånd5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "121NOK
QA1 NFL5 Hunstang ende Nylon/ptfe Venstre-hånd 5/16-24 | AB4UVX 20F899 NFL514 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Venstre hånd5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "121NOK
QA1 NFR6 Hunstang ende Nylon/ptfe Høyre 3/8-24 | AB4UVY 20F901 NFR612 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Høyre hånd3 / 8-241"1.625 "0.812 "125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 NFR12 Hunnstangende Nylon/ptfe Høyre 3/4-16
319NOK / enhet