MONARCH T92C405C93F0-01 Strømaggregat 2Stage 208-230 / 460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80

MONARCH T92C405C93F0-01 Strømenhet 2 trinn 208-230/460VAC 2500psi

På lager
Vare: AH7AGZ Model: T92C405C93F0-01Kryssreferanse: 36ND80

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kraftaggregat
Innebygde funksjonerHøy / lav ventil, justerbar avlastningsventil
Forsterker med full belastning13.7-12.4 / 6.2A
HP5
Hz50/60
Maks. Press2500 psi
MonteringVertikal
Nominell strømning11.0 / 2.8 gpm
Antall trinn2
Total høyde35 "
Total lengde20 "
Samlet bredde15 "
Fase3
Trykkport7/8 "-14 (SAE 10)
Reservoarkapasitet15 gal.
Returport1-1/16"-12 (SAE 12)
RPM1800
Spenning208-230/460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets høyde (cm)95.76
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)50.8
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Fordelerblokk: D05

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPFaseRPMSpenningMaks. PressMonteringPris
MONARCH T56C405R02S0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiVertikal35 941 NOK
MONARCH T58C405R02S0-01 Strømenhet 1 trinn 208-230/460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiVertikal36 610 NOK
MONARCH T16C405C02F0-03 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiVertikal39 285 NOK
MONARCH T64C405C02F0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiVertikal38 104 NOK
MONARCH T65C355A03B0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiVertikal36 944 NOK
MONARCH T65C405C03B0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiVertikal40 789 NOK
MONARCH T66C405C03B0-01 Strømenhet 1 trinn 208-230/460VAC 800 psi | AH7AHG 36ND87 T66C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC800 psiVertikal41 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH T92C405C93F0-01 Strømenhet 2 trinn 208-230/460VAC 2500psi
46 807 NOK / enhet