MONARCH M-4505-0151 Strømenhet 1 trinn 115/230VAC 2000 psi | AH7AHY 36NE03

MONARCH M-4505-0151 Strømenhet 1 trinn 115/230VAC 2000 psi

På lager
Vare: AH7AHY Modell: M-4505-0151Kryssref: 36NE03

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kraftaggregat
Forsterker med full belastning19.0 / 9.5A
HP2
Hz50/60
Maks. Press2000 psi
MonteringVertikal
Nominell strømning1.4 gpm
Antall trinn1
Total høyde26 31 / 32 "
Total lengde14 "
Samlet bredde12.25 "
Fase1
Trykkport9/16 "-18 (SAE 6)
Reservoarkapasitet5 gal.
Returport9/16 "-18 (SAE 6)
RPM1800
Spenning115 / 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.25
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)81.53
Skipets bredde (cm)46.99
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fordelerblokk: D03

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPFaseRPMSpenningMaks. PressMonteringPris
MONARCH T92C405C93F0-01 Strømaggregat 2Stage 208-230 / 460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80 T92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiVertikal46 807 NOK
MONARCH T56C405R02S0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiVertikal35 941 NOK
MONARCH T58C405R02S0-01 Strømenhet 1 trinn 208-230/460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiVertikal36 610 NOK
MONARCH T16C405C02F0-03 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiVertikal39 285 NOK
MONARCH T64C405C02F0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiVertikal38 104 NOK
MONARCH T65C355A03B0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiVertikal36 944 NOK
MONARCH T65C405C03B0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiVertikal40 789 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH M-4505-0151 Strømenhet 1 trinn 115/230VAC 2000 psi
24 958 NOK / enhet