MONARCH T07C405C03B0-01 Strømenhet 1 trinn 208-230/460VAC 650 psi | AH7AHH 36ND88

MONARCH T07C405C03B0-01 Strømenhet 1 trinn 208-230/460VAC 650 psi

På lager
Vare: AH7AHH Model: T07C405C03B0-01Kryssreferanse: 36ND88

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kraftaggregat
Innebygde funksjonerJusterbar avlastningsventil
Forsterker med full belastning13.7-12.4 / 6.2A
HP5
Hz50/60
Maks. Press650 psi
MonteringVertikal
Nominell strømning11 gpm
Antall trinn1
Total høyde35 "
Total lengde20 "
Samlet bredde17 "
Fase3
Trykkport3/4 "-16 (SAE 8)
Reservoarkapasitet15 gal.
Returport7/8 "-14 (SAE 10)
RPM1800
Spenning208-230/460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.4728
Skipets høyde (cm)107.95
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)80.52
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Fordelerblokk: D05

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPFaseRPMSpenningMaks. PressMonteringPris
MONARCH T92C405C93F0-01 Strømaggregat 2Stage 208-230 / 460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80 T92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiVertikal47 535 NOK
MONARCH T56C405R02S0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiVertikal36 500 NOK
MONARCH T58C405R02S0-01 Strømenhet 1 trinn 208-230/460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiVertikal37 179 NOK
MONARCH T16C405C02F0-03 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiVertikal39 895 NOK
MONARCH T64C405C02F0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiVertikal38 696 NOK
MONARCH T65C355A03B0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiVertikal37 519 NOK
MONARCH T65C405C03B0-01 Strømaggregat 1Stage 208-230 / 460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiVertikal41 423 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH T07C405C03B0-01 Strømenhet 1 trinn 208-230/460VAC 650 psi
43 121 NOK / enhet