YANKEE 435L Series Chucking Reamer


filtre
Skjæreretning: Venstre hånd , Bli ferdig: Bright , venstre/høyre hånd: Venstrehåndskjæring , Shank: Rett , Skafttype: Rett
StilModellAntall fløyterDesimal ekvivalentDimensjonstypeTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelseLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
435L-0.081
40.081 "Metalltråd3"0.111 "0.077 "#4646413NOK
A
435L-0.104
40.104 "Metalltråd3.5 "0.188 "0.095 "#3737418NOK
A
435L-0.1181
40.1181 "Metric3.5 "0.213 "0.112 "3"-426NOK
A
435L-0.1562
40.1562 "Brøkdel tommer4"0.032 "0.151 "5 / 32 "-515NOK
A
435L-0.154
40.154 "Metalltråd4"0.028 "0.146 "#2323515NOK
A
435L-0.152
40.152 "Metalltråd4"0.078 "0.146 "#2424515NOK
A
435L-0.144
40.144 "Metalltråd4"0.043 "0.135 "#2727515NOK
A
435L-0.1406
40.1406 "Brøkdel tommer4"0.042 "0.135 "9 / 64 "-515NOK
A
435L-0.1405
40.1405 "Metalltråd4"0.041 "0.135 "#2828515NOK
A
435L-0.136
40.136 "Metalltråd4"0.031 "0.127 "#2929515NOK
A
435L-0.113
40.113 "Metalltråd3.5 "0.221 "0.105 "#3333432NOK
A
435L-0.1378
40.1378 "Metric4"0.033 "0.135 "3.5mm-515NOK
A
435L-0.1285
40.1285 "Metalltråd3.5 "0.272 "0.119 "#3030367NOK
A
435L-0.1094
40.1094 "Brøkdel tommer3.5 "0.191 "0.103 "7 / 64 "-432NOK
A
435L-0.0995
40.0995 "Metalltråd3.5 "0.18 "0.092 "#3939418NOK
A
435L-0.11
40.11 "Metalltråd3.5 "0.204 "0.103 "#3535432NOK
A
435L-0.0984
40.0984 "Metric3.5 "0.177 "0.092 "2.5 "-418NOK
A
435L-0.098
40.098 "Metalltråd3.5 "0.177 "0.092 "#4040418NOK
A
435L-0.1015
40.1015 "Metalltråd3.5 "0.182 "0.095 "#3838395NOK
A
435L-0.0625
40.0625 "Brøkdel tommer2.5 "0.046 "0.058 "1 / 16 "-515NOK
A
435L-0.096
40.096 "Metalltråd3.5 "0.154 "0.092 "#4141418NOK
A
435L-0.0935
40.0935 "Metalltråd3"0.137 "0.088 "#4242413NOK
A
435L-0.086
40.086 "Metalltråd3"0.128 "0.081 "#4444413NOK
A
435L-0.0785
40.0785 "Metalltråd3"0.096 "0.072 "#4747390NOK
A
435L-0.073
40.073 "Metalltråd3"0.073 "0.066 "#4949351NOK
A
435L-0.067
40.067 "Metalltråd3"0.067 "0.066 "#5151413NOK
A
435L-0.0635
40.0635 "Metalltråd2.5 "0.052 "0.058 "#5252515NOK
A
435L-0.124
40.124 "Desimal tommer3.5 "0.242 "0.119 "0.124 "-412NOK
A
435L-0.042
40.042 "Metalltråd2.5 "0.437 "0.039 "#5858515NOK
A
435L-0.111
40.111 "Metalltråd3.5 "0.205 "0.105 "#3434432NOK
A
435L-0.0595
40.0595 "Metalltråd2.5 "0.037 "0.058 "#5353515NOK
A
435L-0.0591
40.0591 "Metric2.5 "0.036 "0.051 "1.5 "-515NOK
A
435L-0.125
40.125 "Brøkdel tommer3.5 "0.246 "0.119 "1 / 8 "-390NOK
A
435L-0.043
40.043 "Metalltråd2.5 "0.498 "0.039 "#5757515NOK
A
435L-0.0469
40.0469 "Brøkdel tommer2.5 "0.964 "0.045 "3 / 64 "-515NOK
A
435L-0.07
40.07 "Metalltråd3"0.07 "0.066 "#5050413NOK
A
435L-0.076
40.076 "Metalltråd3"0.076 "0.072 "#4848351NOK
A
435L-0.0787
40.0787 "Metric3"0.106 "0.072 "2mm-413NOK
A
435L-0.082
40.082 "Metalltråd3"0.116 "0.077 "#4545413NOK
A
435L-0.089
40.089 "Metalltråd3"0.136 "0.081 "#4343390NOK
A
435L-0.0938
40.0938 "Brøkdel tommer3"0.152 "0.088 "3 / 32 "-413NOK
A
435L-0.1065
40.1065 "Metalltråd3.5 "0.189 "0.103 "#3636418NOK
A
435L-0.116
40.116 "Metalltråd3.5 "0.228 "0.112 "#3232432NOK
A
435L-0.055
40.055 "Metalltråd2.5 "0.035 "0.051 "#5454515NOK
A
435L-0.12
40.12 "Metalltråd3.5 "0.238 "0.112 "#3131432NOK
A
435L-0.126
40.126 "Desimal tommer3.5 "0.266 "0.119 "0.126 "-426NOK
A
435L-0.147
40.147 "Metalltråd4"0.063 "0.143 "#2626515NOK
A
435L-0.1495
40.1495 "Metalltråd4"0.078 "0.143 "#2525515NOK
A
435L-0.0394
40.0394 "Metric2.5 "0.373 "0.039 "1mm-515NOK
A
435L-0.04
40.04 "Metalltråd2.5 "0.374 "0.039 "#6060515NOK
A
435L-0.041
40.041 "Metalltråd2.5 "0.435 "0.039 "#5959515NOK
A
435L-0.052
40.052 "Metalltråd2.5 "0.029 "0.051 "#5555515NOK
A
435L-0.0465
40.0465 "Metalltråd2.5 "0.499 "0.045 "#5656515NOK
A
435L-0.404
60.404 "Brev7"0.492 "0.31 "Y-735NOK
A
435L-0.4062
60.4062 "Brøkdel tommer7"0.629 "0.31 "13 / 32 "-864NOK
A
435L-0.4528
60.4528 "Metric7"0.332 "0.373 "11.5mm-947NOK
A
435L-0.4844
60.4844 "Brøkdel tommer8"0.393 "0.435 "31 / 64 "-947NOK
A
435L-0.499
60.499 "Desimal tommer8"0.436 "0.435 "0.499 "-935NOK
A
435L-0.397
60.397 "Brev7"0.472 "0.31 "X-836NOK
A
435L-0.3937
60.3937 "Metric7"0.413 "0.31 "10-711NOK
A
435L-0.3906
60.3906 "Brøkdel tommer7"0.404 "0.31 "25 / 64 "-836NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?