STENS Erstatningskantblader, 1 tommers senterhullsdiameter


filtre
Lengde: 8"
StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A
375382
W 2" Tykkelse ,98 Senterhull 1"0.098 "tykk50NOK
B
375301
W 2" Tykkelse ,120 Senterhull 1"0.120 "tykk35NOK
C
375364
W 2" Tykkelse ,125 Senterhull 1"0.125 "tykk48NOK

Erstatningskantblader, 1 tommers senterhullsdiameter

Stens erstatningskantblader er designet for å lage skarpe kanter på plenen mot et fortau, fortauskant eller gangveier; gir et tiltalende landskap. Disse 8-tommers lange bladene er laget av høyverdig stål med mulighet for enkelt å erstatte sløve eller slitte blader fra tid til annen. Utvalgte modeller har varmebehandlet stålkonstruksjon med svart maling for holdbarhet. De er tilgjengelige i 0.120, 0.125 og 0.098 tommers tykkelse alternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?