APPROVED VENDOR Trykk måler


filtre
Nøyaktighet: +/- 3-2-3% , Veskefarge: Svart , Koffertmateriale: Stål , Tilkoblingssted: God , Tilkoblingsstørrelse: 3/4 "kvinnelig slangetråd , Oppringningsstørrelse: 2" , Målertype: Maks. Lesning , Linsemateriale: Akryl , Driftstemp. Område: 32 grader til 140 grader F , Ringmateriale: Forkrommet , Sokkelmateriale: Kobberlegering HPb59-1 , Rørmateriale: Kopperlegering
StilModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris (eks. mva)
A
18C829
40 psi0 til 160 psi2 psi129NOK
B
18C830
50 psi0 til 300 psi5 psi143NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?