Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 18C829 Trykkmåler Maxiumavlesning 2 In | AA8EFW

APPROVED VENDOR 18C829 trykkmåler maksimal avlesning 2 tommer

På lager
Vare: AA8EFW Modell: 18C829
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet+/- 3-2-3%
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialStål
TilkoblingsstedGod
Tilkoblingsstørrelse3/4 "kvinnelig slangetråd
Dialstørrelse2"
MålertypeMaks. Lesning
eksamener40 psi
Lens MaterialAkryl
Driftstemp. Område32 grader til 140 grader F
Område0 til 160 psi
RingmaterialeForkrommet
Minste eksamen2 psi
StikkontaktmaterialeKobberlegering HPb59-1
RørmaterialeKopperlegering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris
GODKJENT LEVERANDØR 18C830 Trykkmåler Maxiumavlesning 2 In | AA8EFX 18C83050 psi0 til 300 psi5 psi143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 18C829 trykkmåler maksimal avlesning 2 tommer
129NOK / enhet