PARKER Sekskantlang brystvorte


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Klasse: Rørkobling , Tilkoblingstype: MNPT , Antall hull: 1 , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
12-4 MHN-SS
1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"863NOK
A
12-8 MHN-SS
1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"786NOK
B
12-12 MHLN-SS 3.0
1.125 "6400 psi--3 / 4 "1 218 NOK
C
12-12 MHN-SS
1.125 "6400 psi--3 / 4 "782NOK
B
6-6 MHLN-SS 2.0
3 / 4 "7200 psi--3 / 8 "382NOK
B
6-6 MHLN-SS 2.5
3 / 4 "7200 psi--3 / 8 "1 124 NOK
B
6-6 MHLN-SS 3.0
3 / 4 "7200 psi--3 / 8 "478NOK
B
4-4 MHLN-SS 2.5
5 / 8 "7500 psi--1 / 4 "406NOK
B
4-4 MHLN-SS 2.0
5 / 8 "7500 psi--1 / 4 "256NOK
B
4-4 MHLN-SS 3.0
5 / 8 "7500 psi--1 / 4 "372NOK
B
4-4 MHLN-SS 4.0
5 / 8 "7400 psi7400 psi1 / 4 "1 / 4 "610NOK
B
8-8 MHLN-SS 2.0
7 / 8 "6600 psi--1 / 2 "454NOK
B
8-8 MHLN-SS 4.0
7 / 8 "6600 psi6600 psi1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"1 069 NOK
B
8-8 MHLN-SS 3.0
7 / 8 "6600 psi--1 / 2 "704NOK
B
2-2 MHLN-SS 2.0
7 / 16 "9100 psi9100 psi1 / 8 "1 / 8 "349NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?