Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-8 MHLN-SS 4.0 sekskantet lang nippel 1/2 tomme x 1/2 tomme 6600 Psi | AF7GWY 20ZA03

PARKER 8-8 MHLN-SS 4.0 sekskantet lang brystvorte 1/2 tomme x 1/2 tomme 6600 Psi

På lager
Vare: AF7GWY Modell: 8-8 MHLN-SS 4.0Kryssreferanse: 20ZA03
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
1 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantlang brystvorte
Body Material316 rustfritt stål
KlasseRørkobling
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press6600 psi
Maks. Damptrykk6600 psi
Antall hull1
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 2 "x 1 / 2"
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktdetaljer:

    • Mannlig sekskantet nippelbeslag egnet for både væske- og gassstrømoperasjoner innen olje og gass, kraft, petrokjemisk og raffinering.
    • Har rullede hanntråder for å sikre høy styrke mot trykk opp til 6600 psi
    • Overholder ANSI B31.1 og B1 standardene

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
PARKER 12-4 MHN-SS Sekskantet lang brystvorte hann 316 rustfritt stål 3/4 x 1/4 tommer | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"933NOK
PARKER 12-8 MHN-SS Sekskantet lang brystvorte hann 316 rustfritt stål 3/4 x 1/2 tommer | AA6PVD 14M049 12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"806NOK
PARKER 12-12 MHN-SS Sekskantet lang brystvorte hann 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "804NOK
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex Long Nipple Hann 316 Rustfritt Stål 3/4 In | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "1 231 NOK
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Hex Long Nipple Pipe 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "283NOK
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 Hex Long Nipple Pipe 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "415NOK
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Hex Long Nipple Pipe 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-8 MHLN-SS 4.0 sekskantet lang brystvorte 1/2 tomme x 1/2 tomme 6600 Psi
1 079 NOK / enhet