JOHNSON CONTROLS M9208-B-3-serien på/av elektriske fjærretur-aktuatorer


filtre
Elektriske tilkoblinger: Kabel Inkluderer: Antirotasjonsbrakett , Monteringstype: Direkte montering , Rotasjon: CW eller CCW , Skafttype: Selvsentrerende klemming , Vårretur: Ja , Brytertype: 2 SPDT , Type: Vår-retur , Bruk med: Spjeld og ventiler , Spenningsvurdering: 24V AC / 600
StilModellSpenningOmgivelsestemp. OmrådeDybdeBreddeHøydeStrømforbrukPower RatingTiming (sek.)Pris (eks. mva)
A
M9208-BGC-3
24 AC / DC-40° til 140° F2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VAMindre enn 75 sek.3 300 NOK
A
M9208-BGA-3
24 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA753 040 NOK
A
M9208-BAA-3
120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A753 122 NOK
A
M9208-BAC-3
120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A753 631 NOK
A
M9208-BDC-3
230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A753 827 NOK
A
M9208-BDA-3
230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A753 140 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?