Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9208-BGC-3 elektrisk aktuator, 24 VAC/DC spenning, 70 tommer. lbs dreiemoment, på/av, fjærretur | AD4HKK 41P580

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 elektrisk aktuator, 24 VAC/DC spenning, 70 tommer. lbs dreiemoment, på/av, fjærretur

På lager
Vare: AD4HKK Modell: M9208-BGC-3Kryssreferanse: 41P580
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
3 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-40 grader. til 140 grader. F
Dybde2 1 / 4 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde6 3 / 8 "
InkludererAntirotasjonsbrakett
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk6.1VA
Power Rating7 VA
RotasjonCW eller CCW
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.90 grader
Bytt Type2 SPDT
Timing (sek.)Mindre enn 75 sek.
moment~~POS=TRUNC70 tommer lbs.
typenVår-retur
Bruk medSpjeld og ventiler
Spenning24 AC / DC
Spenningsverdier24V AC / 600
Bredde3 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Johnson Controls M9208-BGC-3 elektrisk aktuator brukes i HVAC og bygningsautomasjonssystemer for å kontrollere åpning og lukking av luftspjeld for regulering av luftstrøm og temperatur. Med sin presise og responsive bevegelse sørger den for effektiv oppvarming, kjøling og ventilasjon.

Egenskaper:

  • Den er integrert med fjærreturfunksjonalitet for feilsikker drift.
  • Denne elektriske aktuatoren har en selvsentrerende klemakseldesign for presis kontroll.
  • Den tilbyr et 90 graders slag, noe som øker allsidigheten i kontrollen.
  • Denne Johnson Controls M9208-BGC-3 aktuatoren har to enkeltpolede dobbeltkastbrytere for forbedrede kontrollalternativer.
  • Den leveres med kabeltilkoblinger for enkelt oppsett og forenkler enkel på/av signaloverføring for rask respons.
  • Denne aktuatoren gir motorrotasjon både med og mot klokken.
  • Den er utstyrt med en antirotasjonsbrakett for sikker installasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installere Johnson Controls M9208-BGC-3 elektrisk aktuator?

A.

  • Monter aktuatoren sikkert på ventilen eller spjeldet.
  • Koble til riktig strømforsyning og styresignaler.
  • Sørg for at aktuator og ventil/spjeldaksler er på linje.
  • Koble til og bekreft eventuell tilbakemelding på posisjonen.
  • Aktiver aktuatoren og test funksjonen.
  • Juster innstillingene for optimal ytelse om nødvendig.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne elektriske aktuatoren?

A.

  • Slå av strømforsyningen til aktuatoren for sikkerhets skyld.
  • Tørk forsiktig av ytre overflater for å fjerne støv og rusk.
  • Påfør anbefalt smøremiddel på bevegelige deler om nødvendig.
  • Inspiser elektriske koblinger for løse eller skadede ledninger.
  • Hvis tilstede, rengjør og sørg for at den fungerer som den skal.
  • Sjekk regelmessig for tegn på slitasje, korrosjon eller skade.
  • Se produsentens retningslinjer for mer omfattende vedlikehold.
  • Sørg for at aktuatorens kabinett er ordentlig lukket og forseglet.

Q. Hva er forskjellen mellom en elektrisk aktuator og en mekanisk aktuator?

A. Elektriske aktuatorer drives av elektrisitet og tilbyr automatisert, presis kontroll gjennom signaler. De passer til applikasjoner som krever nøyaktighet og fjernbetjening. Mekaniske aktuatorer er avhengige av manuell kraft for drift, mangler automatisering og presisjon. De finner bruk i enklere applikasjoner uten å kreve automatisering.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningOmgivelsestemp. OmrådeDybdeBreddeHøydeStrømforbrukPower RatingTiming (sek.)Pris
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Aktuator På/av 70 Moment | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A753 343 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9208-BAC-3 Aktuator På/av 70 Moment | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A753 888 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9208-BDA-3 Aktuator På/av 70 Moment | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A753 363 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9208-BDC-3 Aktuator På/av 70 Moment | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A754 241 NOK
JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 Aktuator, 70 Nm dreiemoment, På/Av, Fjærretur | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA753 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 elektrisk aktuator, 24 VAC/DC spenning, 70 tommer. lbs dreiemoment, på/av, fjærretur
3 533 NOK / enhet