Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N044N-14 Industriell termobrønn, 304 rustfritt stål, 0.25 tommers diameter. | AE8FBE 6CUF1

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N044N-14 Industriell termobrønn, 304 rustfritt stål, 0.25 tommers diameter.

På lager
Vare: AE8FBE Modell: TE-TNS-N044N-14Kryssreferanse: 6CUF1
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
446NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell termowell
Bore Dia.0.25 "
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypePT
KlasseGrade 304
Innvendig trådstørrelse1 / 4 "
Type innvendig trådPT
Lengde4"
ByggematerialeRustfritt stål
Maks. Press5500 psi
Maks. Temp.1200 grader F
Stamlengde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9025900000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdePris
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N064N-14 Industriell termobrønn, 304 rustfritt stål, 1/4 tomme NPT | AE8FBF 6CUF2 TE-TNS-N064N-146"552NOK
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N094N-14 Industriell termobrønn, 304 rustfritt stål, 9 tommers lengde | AE8FBG 6CUF3 TE-TNS-N094N-149"747NOK
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N124N-14 Industriell termobrønn, 304 rustfritt stål, 12 tommers lengde | AE8FBH 6CUF4 TE-TNS-N124N-1412 "1 057 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N044N-14 Industriell termobrønn, 304 rustfritt stål, 0.25 tommers diameter.
446NOK / enhet