Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N094N-14 Industriell termobrønn, 304 rustfritt stål, 9 tommers lengde | AE8FBG 6CUF3

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N094N-14 Industriell termobrønn, 304 rustfritt stål, 9 tommers lengde

På lager
Vare: AE8FBG Modell: TE-TNS-N094N-14Kryssreferanse: 6CUF3
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
747NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell termowell
Bore Dia.0.25 "
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypePT
KlasseGrade 304
Innvendig trådstørrelse1 / 4 "
Type innvendig trådPT
Lengde9"
ByggematerialeRustfritt stål
Maks. Press5500 psi
Maks. Temp.1200 grader F
Stamlengde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9025900000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdePris
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N044N-14 Industriell termobrønn, 304 rustfritt stål, 0.25 tommers diameter. | AE8FBE 6CUF1 TE-TNS-N044N-144"446NOK
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N064N-14 Industriell termobrønn, 304 rustfritt stål, 1/4 tomme NPT | AE8FBF 6CUF2 TE-TNS-N064N-146"552NOK
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N124N-14 Industriell termobrønn, 304 rustfritt stål, 12 tommers lengde | AE8FBH 6CUF4 TE-TNS-N124N-1412 "1 057 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N094N-14 Industriell termobrønn, 304 rustfritt stål, 9 tommers lengde
747NOK / enhet