QA1 Økonomiske sfæriske lagre


filtre
Kulemateriale: 52100 Forkrommet stål
StilModellBore Dia.Utenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
COM3
0.19 "0.562 "4875 lb.0.281 "146NOK
A
COM4
0.25 "0.656 "7425 lb.0.343 "148NOK
A
COM2
0.165 "0.468 "3200 lb.0.25 "133NOK
A
COM5
0.312 "0.75 "9713 lb.0.375 "194NOK
A
COM6
0.375 "0.812 "12,600 lb.0.406 "187NOK
A
COM7
0.437 "0.906 "14,180 lb.0.437 "166NOK
A
COM14
0.875 "1.562 "62,940 lb.0.88 "347NOK
A
HCOM16
1"2"106,230 lb.1"951NOK
A
HCOM19
1.187 "2.375 "151,095 lb.1.187 "1 260 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?