Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 COM5 sfærisk lagerhulldiameter 0.3125 tommer | AA8RWK 19RT54

QA1 COM5 sfærisk lagerborediameter 0.3125 tommer

På lager
Vare: AA8RWK Modell: COM5Kryssref: 19RT54
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk peiling
Ball Dia.0.562 "
Kulemateriale52100 Forkrommet stål
Bore Dia.0.312 "
Utenfor Dia.0.75 "
Statisk lastekapasitet9713 lb.
Bredde0.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8482300040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Raceway-materiale (varmebehandlet Chromoly Steel)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Utenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
QA1 COM2 sfærisk lagerboringsdiameter 0.1650 tommer | AA8RWG 19RT51 COM20.165 "0.468 "3200 lb.0.25 "124NOK
QA1 COM3 sfærisk lagerhulldiameter 0.1900 tommer | AA8RWH 19RT52 COM30.19 "0.562 "4875 lb.0.281 "130NOK
QA1 COM4 sfærisk lagerboringsdiameter 0.2500 tommer | AA8RWJ 19RT53 COM40.25 "0.656 "7425 lb.0.343 "132NOK
QA1 COM6 Sfærisk lagerboringsdiameter 0.3750 tommer | AA8RWL 19RT55 COM60.375 "0.812 "12,600 lb.0.406 "172NOK
QA1 COM7 sfærisk lagerboringsdiameter 0.4375 tommer | AA8RWM 19RT56 COM70.437 "0.906 "14,180 lb.0.437 "148NOK
QA1 COM14 sfærisk lagerborediameter 0.8750 tommer | AA8RWT 19RT61 COM140.875 "1.562 "62,940 lb.0.88 "333NOK
QA1 HCOM16 sfærisk lagerboring Diameter 1.0000 tommer | AA8RXG 19RT74 HCOM161"2"106,230 lb.1"849NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 COM5 sfærisk lagerborediameter 0.3125 tommer
169NOK / enhet