Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 HCOM19 sfærisk lagerboringsdiameter 1.1875 tommer | AA8RXH 19RT75

QA1 HCOM19 sfærisk lagerboring Diameter 1.1875 tommer

På lager
Vare: AA8RXH Modell: HCOM19Kryssref: 19RT75
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
1 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk peiling
Ball Dia.2.000 "
Kulemateriale52100 Forkrommet stål
Bore Dia.1.187 "
Utenfor Dia.2.375 "
Statisk lastekapasitet151,095 lb.
Bredde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)3.01
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8482300040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Raceway-materiale (varmebehandlet Chromoly Steel)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Utenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
QA1 COM2 sfærisk lagerboringsdiameter 0.1650 tommer | AA8RWG 19RT51 COM20.165 "0.468 "3200 lb.0.25 "124NOK
QA1 COM3 sfærisk lagerhulldiameter 0.1900 tommer | AA8RWH 19RT52 COM30.19 "0.562 "4875 lb.0.281 "130NOK
QA1 COM4 sfærisk lagerboringsdiameter 0.2500 tommer | AA8RWJ 19RT53 COM40.25 "0.656 "7425 lb.0.343 "132NOK
QA1 COM5 sfærisk lagerhulldiameter 0.3125 tommer | AA8RWK 19RT54 COM50.312 "0.75 "9713 lb.0.375 "169NOK
QA1 COM6 Sfærisk lagerboringsdiameter 0.3750 tommer | AA8RWL 19RT55 COM60.375 "0.812 "12,600 lb.0.406 "172NOK
QA1 COM7 sfærisk lagerboringsdiameter 0.4375 tommer | AA8RWM 19RT56 COM70.437 "0.906 "14,180 lb.0.437 "148NOK
QA1 COM14 sfærisk lagerborediameter 0.8750 tommer | AA8RWT 19RT61 COM140.875 "1.562 "62,940 lb.0.88 "333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 HCOM19 sfærisk lagerboring Diameter 1.1875 tommer
1 124 NOK / enhet