KERN AND SOHN KGP-serien industrielle plattformvekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: USB , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, kg, t , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellVeiende overflate breddelinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris (eks. mva)
A
KGP 6K-4
230 mm+/-0.0008 kg120 mm230 mm x 230200mg2g230 x 230 x 120 mm230 mm5 953 NOK
B
KGP 10K-4
300 mm+/-0.002 kg120 mm300 mm x 240500mg5g300 x 240 x 120 mm240 mm6 224 NOK
C
KGP 30K-3
300 mm+/-0.004 kg120 mm300 mm x 2401g10g300 x 240 x 120 mm240 mm6 224 NOK
D
KGP 6K-4L
300 mm+/-0.0008 kg128 mm300 mm x 240200mg2g300 x 240 x 128 mm240 mm6 224 NOK
E
KGP 10K-4L
400mm+/-0.002 kg128 mm400 mm x 300500mg5g400 x 300 x 128 mm300 mm6 765 NOK
F
KGP 30K-3L
400mm+/-0.004 kg128 mm400 mm x 3001g10g400 x 300 x 128 mm300 mm7 035 NOK
G
KGP 60K-3
400mm+/-0.008 kg128 mm400 mm x 3001g10g400 x 300 x 128 mm300 mm7 306 NOK
H
KGP 100K-3
500 mm+/-0.02 kg137 mm500 mm x 4005g50g500 x 400 x 137 mm400 mm8 118 NOK
I
KGP 60K-3L
500 mm+/-0.008 kg137 mm500 mm x 4002g20g500 x 400 x 137 mm400 mm8 118 NOK
J
KGP 100K-3L
650 mm+/-0.02 kg142 mm650 mm x 5005g50g650 x 500 x 142 mm500mm11 095 NOK
K
KGP 300K-2L
650 mm+/-0.03 kg142 mm650 mm x 50010g100g650 x 500 x 142 mm500mm11 771 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?