KERN OG SOHN KGP 60K-3L Industribalanse, 60Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8KJM

KERN AND SOHN KGP 60K-3L Industriell balanse, 60Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KJM Modell: KGP 60K-3L

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.008 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde137 mm
StrømforsyningUSB
lesbarhet2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse500 mm x 400
reproduserbarhet0.002Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)2g
Minste delvekt for styktelling (normal)20g
Enheterg, kg, t
Veiekapasitet60kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner500 x 400 x 137 mm
Veier overflatedybde400 mm
Veiende overflate bredde500 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.6
Skipets høyde (cm)21.5
Skipets lengde (cm)93
Skipets bredde (cm)55
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddelinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris
KERN OG SOHN KGP 100K-3 Industribalanse, 150Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8KJD KGP 100K-3500 mm+/-0.02 kg137 mm500 mm x 4005g50g500 x 400 x 137 mm400 mm8 118 NOK
KERN OG SOHN KGP 100K-3L Industribalanse, 150Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8KJE KGP 100K-3L650 mm+/-0.02 kg142 mm650 mm x 5005g50g650 x 500 x 142 mm500mm11 095 NOK
KERN OG SOHN KGP 10K-4 Industribalanse, 15Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8KJF KGP 10K-4300 mm+/-0.002 kg120 mm300 mm x 240500mg5g300 x 240 x 120 mm240 mm6 224 NOK
KERN OG SOHN KGP 10K-4L Industriell balanse, 15Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8KJG KGP 10K-4L400mm+/-0.002 kg128 mm400 mm x 300500mg5g400 x 300 x 128 mm300 mm6 765 NOK
KERN OG SOHN KGP 300K-2L Industriell balanse, 300Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KJH KGP 300K-2L650 mm+/-0.03 kg142 mm650 mm x 50010g100g650 x 500 x 142 mm500mm11 771 NOK
KERN OG SOHN KGP 30K-3 Industribalanse, 30Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8KJJ KGP 30K-3300 mm+/-0.004 kg120 mm300 mm x 2401g10g300 x 240 x 120 mm240 mm6 224 NOK
KERN OG SOHN KGP 30K-3L Industriell balanse, 30Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8KJK KGP 30K-3L400mm+/-0.004 kg128 mm400 mm x 3001g10g400 x 300 x 128 mm300 mm7 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KGP 60K-3L Industriell balanse, 60Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet
8 118 NOK / enhet