DAYTON Beltedrev eksosvifter, 1 tommers flensedybde


filtre
Montert/umontert: Umontert , Lagerstørrelse: 3 / 4 " , CFM @ 0.500-In. SP: 7104 , Glassfiber vegglukker nr.: 5C214 , Rammemateriale: Galvanisert stål , galvanisert veggskodder nr.: 1C745 , Hz: 60 , Maks. Innløpstemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motor turtall: 1725 , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Antall blader: 5 , Skaft Dia.: 3 / 4 "
StilModellFlensedybdeVegglukker i aluminium nr.Bearing TypeFlensbreddeForsterker med full belastningHøydeInntaksvakt nr.Maks. BHPPris (eks. mva)
A
7 AD52
1"4C559Forseglet puteblokk24 "4.6 / 2.2-2.324 "1WBU20.3013 878 NOK
A
7 AD53
1"4C559Forseglet puteblokk24 "1.2-1.3/0.6524 "1WBU20.3015 351 NOK
A
7 AD56
1"4C559Forseglet puteblokk24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.4014 077 NOK
A
7 AD64
1"4FZH6Forseglet puteblokk24 "11.6 / 5.9-5.824 "1WBU20.9015 411 NOK
A
7 AD65
1"4FZH6Forseglet puteblokk24 "2.8-2.8/1.424 "1WBU20.9015 870 NOK
A
7 AD60
1"4C559Forseglet puteblokk24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.6014 423 NOK
A
7 AD61
1"4C559Forseglet puteblokk24 "2.3-2.2/1.124 "1WBU20.6017 799 NOK
A
7 AD57
1"4C559Forseglet puteblokk24 "1.5-1.6/0.824 "1WBU20.4015 338 NOK
B
7AR52
1.25 "4FZH7Smørbar puteblokk28 "18.0 / 9.3-9.028 "1WBU31.7319 665 NOK
B
7AR53
1.25 "4FZH7Smørbar puteblokk28 "4.6-4.8/2.428 "1WBU31.7320 505 NOK

Beltedrev eksosvifter, 1 tommers flensedybde

Dayton beltedrevne eksosvifter er egnet for industrielle og kommersielle avgassapplikasjoner som krever et høyt volum luft ved lave statiske trykk. Disse viftene har 5 blad, propeller i galvanisert stål m/ forseglede puteblokklagre for en jevnere og støyfri drift. De kommer med åpne dryppsikre (ODP) kabinetter som lar uteluft passere gjennom viklingene for riktig ventilasjon. Disse enhetene leveres med drivpakker som inkluderer motor, gjennomføringer, belte og skiver (pakket separat) for å tilpasse enheten etter behov. De kan monteres vertikalt for avgassapplikasjon og horisontalt for å fungere som forsyningsvifter. Velg mellom en rekke mellomstore eksosvifter, tilgjengelig i hastigheter på mellom 861 og 1725 o / min.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?