DAYTON 7AD52 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BDJ

DAYTON 7AD52 Eksosvifte 20 tommer 115/208-230 V

På lager
Vare: AF3BDJ Modell: 7AD52

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedium Duty eksosvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C559
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP4404
CFM @ 0.125-inn. SP3672
Fan RPM861
Vegglukker av glassfiber nr.5C214
Flensedybde1"
Flensbredde24 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning4.6 / 2.2-2.3
Galvanisert vegglukker nr.1C745
Høyde24 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU2
Maks. BHP0.30
Maks. Dybde19.5 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeDelt fase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver5
Fase1
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeStål
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.3
Venturi klaring Dia.20.5 "
Venturi Dybde3.25 "
Spenning115 / 208-230
Weatherhood nr.3FKF2
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.8965
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensedybdeVegglukker i aluminium nr.Bearing TypeFlensbreddeForsterker med full belastningHøydeInntaksvakt nr.Maks. BHPPris
DAYTON 7AD53 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BDK 7 AD531"4C559Forseglet puteblokk24 "1.2-1.3/0.6524 "1WBU20.3015 351 NOK
DAYTON 7AD56 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BDN 7 AD561"4C559Forseglet puteblokk24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.4014 077 NOK
DAYTON 7AD57 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BDP 7 AD571"4C559Forseglet puteblokk24 "1.5-1.6/0.824 "1WBU20.4015 338 NOK
DAYTON 7AD60 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BDT 7 AD601"4C559Forseglet puteblokk24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.6014 423 NOK
DAYTON 7AD61 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BDU 7 AD611"4C559Forseglet puteblokk24 "2.3-2.2/1.124 "1WBU20.6017 799 NOK
DAYTON 7AD64 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BDX 7 AD641"4FZH6Forseglet puteblokk24 "11.6 / 5.9-5.824 "1WBU20.9015 411 NOK
DAYTON 7AD65 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BDY 7 AD651"4FZH6Forseglet puteblokk24 "2.8-2.8/1.424 "1WBU20.9015 870 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AD52 Eksosvifte 20 tommer 115/208-230 V
13 878 NOK / enhet