DAYTON 7AR53 Eksosvifte 24 tommer med drivpakke 208-230/460 V | AF3CNC

DAYTON 7AR53 eksosvifte 24 tommer med drivpakke 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3CNC Modell: 7AR53

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 505 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedium Duty eksosvifte
Vegglukker i aluminium nr.4FZH7
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP10,002
CFM @ 0.125-inn. SP9518
CFM @ 0.250-inn. SP8984
CFM @ 0.375-inn. SP8344
CFM @ 0.500-inn. SP7104
Fan RPM1065
Flensedybde1.25 "
Flensbredde28 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning4.6-4.8/2.4
Høyde28 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU3
Maks. BHP1.73
Maks. Dybde18 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1.5
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver5
Fase3
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.46
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.23
Venturi klaring Dia.24.375 "
Venturi Dybde4.375 "
Spenning208-230/460
Weatherhood nr.1WBV9
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.923
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensedybdeVegglukker i aluminium nr.Bearing TypeFlensbreddeForsterker med full belastningHøydeInntaksvakt nr.Maks. BHPPris
DAYTON 7AD52 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BDJ 7 AD521"4C559Forseglet puteblokk24 "4.6 / 2.2-2.324 "1WBU20.3013 878 NOK
DAYTON 7AD53 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BDK 7 AD531"4C559Forseglet puteblokk24 "1.2-1.3/0.6524 "1WBU20.3015 351 NOK
DAYTON 7AD56 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BDN 7 AD561"4C559Forseglet puteblokk24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.4014 077 NOK
DAYTON 7AD57 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BDP 7 AD571"4C559Forseglet puteblokk24 "1.5-1.6/0.824 "1WBU20.4015 338 NOK
DAYTON 7AD60 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BDT 7 AD601"4C559Forseglet puteblokk24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.6014 423 NOK
DAYTON 7AD61 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BDU 7 AD611"4C559Forseglet puteblokk24 "2.3-2.2/1.124 "1WBU20.6017 799 NOK
DAYTON 7AD64 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BDX 7 AD641"4FZH6Forseglet puteblokk24 "11.6 / 5.9-5.824 "1WBU20.9015 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AR53 eksosvifte 24 tommer med drivpakke 208-230/460 V
20 505 NOK / enhet