TRACEABLE Digitale termometre


filtre
Alarm Type: Maks/min , Kabel lengde: 10 ft. , Koffertmateriale: ABS , Visningstype: LCD , Maks. Temp.: 70 grader C , Min. Temp.: -50 grader C , Strømkilde: Batteri , Probemateriale: Glass , Volum: 15ml , Garanti: 1 år.
StilModellMinneNøyaktighetBatteritypeMonteringoppløsningSampling RateTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
4127
-+/-1°CAA-1 ° F10 sek., 60 sek.+/-1°C-788NOK
RFQ
B
4147
--1.5V sølvoksidPulten--+/- 3.6 grader32 Grader til 392 Grader811NOK
C
4227
-+/-0.5°CAAA-0.1 ° F/0.1 ° C10 sek.+/-0.5°C-1 015 NOK
RFQ
D
1072
--AAAWall--+/- 1.5 grader23 Grader til 122 Grader1 362 NOK
E
4148
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader941NOK
F
6432
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 169 NOK
G
4527
Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader840NOK
H
4105
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 3 grader-40 grader til 176 grader598NOK
I
4730
Min / Max-AAA alkaliskVegg, magnetstrimler--+/- 0.5 grader-50 grader til 70 grader962NOK
J
4548
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader1 012 NOK
K
6433
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 399 NOK
L
4307
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader520NOK
M
4727
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 1 grader-58 grader til 158 grader883NOK
N
6430
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 185 NOK
O
4238
Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.6 grader-58 grader til 158 grader1 544 NOK
P
4306
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader952NOK
Q
6431
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 510 NOK
R
6435
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 476 NOK
S
4239
Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.6 grader-58 grader til 158 grader1 702 NOK
T
4305
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 3 grader-40 grader til 176 grader730NOK
U
4159
Min / Max-AAA alkaliskDobbeltsidig tape eller krok og løkkebånd--+/- 2 grader-13 grader til 158 grader475NOK
V
4648
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader1 028 NOK
W
6434
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 488 NOK
X
6436
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 670 NOK
Y
4731
Min / Max-AAA alkaliskVegg, magnetstrimler--+/- 0.5 grader-50 grader til 70 grader1 124 NOK
Z
4627
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 1 grader-58 grader til 158 grader1 019 NOK
A1
4605
Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 3 grader-40 grader til 176 grader733NOK
B1
4048
Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader796NOK
C1
4240
Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.6 grader-58 grader til 158 grader1 375 NOK
D1
4157
none-1.5V sølvoksidSugekopp eller krok og løkkebånd--+/- 2 grader14.2 Grader til 131 Grader285NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?