Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPORBAR 4548 Termometer -58 Til 158f Lcd | AE9KKU 6KEA6

TRACEABLE 4548 Termometer -58 Til 158f Lcd

På lager
Vare: AE9KKU Modell: 4548Kryssreferanse: 6KEA6
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
1 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt termometer
AlarmHøy lav
BatteritypeAAA alkalisk
KalibreringssertifikatNIST sporbar (R)
Tilfellet MaterialABS
Ledningslengde10ft.
Dybde3 / 4 "
Sifferstørrelse1-1 / 2 "
ViseLCD
Høyde3.875 "
MinneMin / Max
MonteringMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ
Temp. Nøyaktighet+/- 2 grader
Temp. Område-58 grader til 158 grader
Temp. Vedtak0.1 Degrees
Bredde4.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Celsius vekslbar (Ja)
    • Probe Style (flaskeprobe)

Produktvarianter

ProduktModellMinneNøyaktighetBatteritypeMonteringoppløsningSampling RateTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris
SPORBAR 4157 digitalt termometer 14.2 til 131 grader F | AC9UXU 3KGR3 4157none-1.5V sølvoksidSugekopp eller krok og løkkebånd--+/- 2 grader14.2 Grader til 131 Grader295NOK
SPORBAR 4147 digitalt termometer 32-392 grader F | AC9VMM 3KND2 4147--1.5V sølvoksidPulten--+/- 3.6 grader32 Grader til 392 Grader845NOK
SPORBAR 4159 digitalt termometer 13 til 158 grader F | AC9VTU 3KTJ8 4159Min / Max-AAA alkaliskDobbeltsidig tape eller krok og løkkebånd--+/- 2 grader-13 grader til 158 grader505NOK
SPORBART 4048 Termometer -58 til 158f Lcd | AE9KFM 6KDZ8 4048Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader840NOK
SPORBAR 4527 Termometer -58 Til 158f Lcd | AE9KFN 6KDZ9 4527Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader889NOK
SPORBAR 4627 Termometer -58 Til 158f Lcd | AE9KKM 6KEA0 4627Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 1 grader-58 grader til 158 grader1 079 NOK
SPORBAR 4727 Termometer -58 Til 158f Lcd | AE9KKN 6KEA1 4727Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 1 grader-58 grader til 158 grader939NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRACEABLE 4548 Termometer -58 Til 158f Lcd
1 076 NOK / enhet