A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 Kroppsdia .: 5.625 " , Bolt Circle Dia.: 5.125 " , Plikt: Kontinuerlig luft-over , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Permanent delt kondensator , Motor Sub Application: Kondensatorvifte , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: PSC , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Termisk beskyttelse: Auto
Kondensatorviftemotorer, 1/2 tommers akseldiameter
Dayton-erstatningskondensatorviftemotorer brukes til å erstatte skadede motorer i kjøle- og klimaanlegg og opprettholde ytelsen og effektiviteten. Disse kondensatorviftene driver viftebladene i kondenseringsenheter for klimaanlegg. De har permanent delte kondensatorer for å redusere mengden strøm som forbrukes for en gitt belastning. Disse motorene gir energieffektiv ytelse og overlegent startmoment med en kjøligere driftstemperatur. Velg fra en rekke av disse kondensatorviftemotorene, tilgjengelig i doble flate og flate akseltyper.