INTERMATIC FM1 -serie panelmontert timermodul


filtre
amps: 21 , Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 2.3 " , Innkapslingstype: Stål , Høyde: 3.5 " , Monter: Panel , NEMA-vurdering: 3R , Antall poler: 2 , Bredde: 568678 "
StilModellMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingDrifts Temp.typenSpenningPris (eks. mva)
A
FM1QWUZ-240
6 dager 22 timer2 hr.-4 grader til 131 grader F7-dagers240 VAC-
RFQ
B
FM1QWUZH-BW-24U
6 dager 22 timer2 hr.-4 grader til 131 grader F7-dagers12 til 24 VAC/VDC4 059 NOK
C
FM1SWUZ-120U
6 dager 22 timer2 hr.-40 grader til 185 grader F7-dagers120 VAC2 008 NOK
D
FM1QTUZ-120U
23 timer 45 min.15 min.-4 grader til 131 grader F24-Hour120 VAC1 988 NOK
E
FM1STUZH-24U
23 timer 45 min.15 min.-40 grader til 185 grader F24-Hour24 VAC1 218 NOK
D
FM1QTUZ-24U
23 timer 45 min.15 min.-4 grader til 131 grader F24-Hour12 til 24 VAC/VDC2 374 NOK
F
FM1QTUZH-120U
23 timer 45 min.15 min.-4 grader til 131 grader F24-Hour120 VAC2 450 NOK
G
FM1STUZ-120U
23 timer 45 min.15 min.-40 grader til 185 grader F24-Hour120 VAC939NOK
E
FM1STUZH-240U
23 timer 45 min.15 min.-40 grader til 185 grader F24-Hour240 VAC1 196 NOK
F
FM1QTUZH-24U
23 timer 45 min.15 min.-4 grader til 131 grader F24-Hour12 til 24 VAC/VDC2 649 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?