Elektromekaniske tidtakere

filtre

TORK -

Elektromekaniske tidtakere

StilModellAntall polerampsKontakt skjemaSpenningBreddeDybdeHøydeSakPris (eks. mva)
A7209A-------Elektromekanisk tidtaker4 013NOK
B1109A-O-------Elektromekanisk tidtaker2 227NOK
C7302-------Elektromekanisk tidtaker6 855NOK
D8001U120SPDT-NO / NC480568597 "3.75 "9.25 "Elektromekanisk tidtaker5 034NOK
EWH2B240DPST-NR208 til 277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Elektromekanisk tidvarmer2 062NOK
INTERMATIC -

Elektromekanisk tidtaker

StilModellMaks. TidsinnstillingampsKontakt skjemaMin. TidsinnstillingMonterNEMA-vurderingAntall polerDrifts Temp.Pris (eks. mva)
AWHAVQ76 dager 22 timer40DPDT2 hr.overflaten3R4-4 grader til 104 grader F-
RFQ
BT173R20 hr.40DPST-NR1 hr.Nøkkelhull3R2-40 til 1574 206NOK
CT174R20 hr.40DPST-NR1 hr.Nøkkelhull3R2-40 til 1583 719NOK
DT7401B21 hr.404PST-NR3.5 hr.Hullvegg14-4 537NOK
DT7801BC21 hr.402 NO / 2 NC3.5 hr.Wall14--
RFQ
DT7801B21 hr.402 NO / 2 NC3.5 hr.Wall14-4 459NOK
DT7401BC21 hr.404PST-NR3.5 hr.Wall14-13 414NOK
ET200522 hr.20SPDT2 hr.Skru11-3 662NOK
FT104R23 hr.40DPST-NR1 hr.Hullvegg3R2-2 523NOK
GT104PCD8223 hr.40DPST1 hr.overflaten3R2-40 grader til 130 grader F2 242NOK
HT10523 hr.401NO / 1NC1 hr.overflaten12-40 grader til 130 grader F2 578NOK
IT10423 hr.40DPST-NR1 hr.Hullvegg12-1 976NOK
IT17423 hr.40DPST-NR1 hr.Wall12-2 884NOK
JT104P23 hr.40DPST-NR1 hr.Hullvegg3R2-2 820NOK
IT17123 hr.40SPST-NR1 hr.Wall11-2 409NOK
KT1471BR23 hr.404PST-NR1 hr.Wall3R4-5 382NOK
LT106R23 hr.401NO / 1NC1 hr.overflaten3R2-40 grader til 130 grader F2 655NOK
MT10123 hr.40SPST-NR1 hr.Hullvegg11-1 641NOK
GT103PCD8223 hr.40DPST1 hr.overflaten3R2-40 grader til 130 grader F2 136NOK
GT101PCD8223 hr.40SPST1 hr.overflaten3R1-40 grader til 130 grader F1 827NOK
IT103P23 hr.40DPST-NR1 hr.Hullvegg3R2-2 882NOK
KT101R23 hr.40SPST-NR1 hr.Hullvegg3R1-2 442NOK
NT103R23 hr.40DPST-NR1 hr.Nøkkelhull3R2-40 til 1562 877NOK
KT1472BR23 hr.404PST-NR1 hr.Wall3R4-4 665NOK
IT10323 hr.40DPST-NR1 hr.Hullvegg12-2 037NOK
INTERMATIC -

FM1 -serie panelmontert timermodul

StilModellMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingDrifts Temp.typenSpenningPris (eks. mva)
AFM1QWUZ-2406 dager 22 timer2 hr.-4 grader til 131 grader F7-dagers240 VAC-
RFQ
BFM1QWUZH-BW-24U6 dager 22 timer2 hr.-4 grader til 131 grader F7-dagers12 til 24 VAC/VDC4 059NOK
CFM1SWUZ-120U6 dager 22 timer2 hr.-40 grader til 185 grader F7-dagers120 VAC2 008NOK
DFM1QTUZ-120U23 timer 45 min.15 min.-4 grader til 131 grader F24-Hour120 VAC1 988NOK
EFM1STUZH-24U23 timer 45 min.15 min.-40 grader til 185 grader F24-Hour24 VAC1 218NOK
DFM1QTUZ-24U23 timer 45 min.15 min.-4 grader til 131 grader F24-Hour12 til 24 VAC/VDC2 374NOK
FFM1QTUZH-120U23 timer 45 min.15 min.-4 grader til 131 grader F24-Hour120 VAC2 450NOK
GFM1STUZ-120U23 timer 45 min.15 min.-40 grader til 185 grader F24-Hour120 VAC939NOK
EFM1STUZH-240U23 timer 45 min.15 min.-40 grader til 185 grader F24-Hour240 VAC1 196NOK
FFM1QTUZH-24U23 timer 45 min.15 min.-4 grader til 131 grader F24-Hour12 til 24 VAC/VDC2 649NOK
INTERMATIC -

GMX-serie tidsbryter

StilModellVedleggstypeMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingNEMA-vurderingDrifts Temp.typenSpenningPris (eks. mva)
AGMXST-I-120Polykarbonat Innendørs23 timer 45 min.15 min.1-40 grader til 185 grader F24-Hour120 VAC-
RFQ
AGMXST-I-240Polykarbonat Innendørs23 timer 45 min.15 min.1-40 grader til 185 grader F24-Hour240 VAC1 602NOK
AGMXSW-I-120Polykarbonat Innendørs6 dager 22 timer2 hr.1-40 grader til 185 grader F7-dagers120 VAC2 532NOK
AGMXST-O-120Polykarbonat utendørs23 timer 45 min.15 min.3R-40 grader til 185 grader F24-Hour120 VAC1 776NOK
AGMXQT-O-120Polykarbonat utendørs23 timer 45 min.15 min.3R-4 grader til 131 grader F24-Hour120 VAC-
RFQ
AGMXST-O-24Polykarbonat utendørs23 timer 45 min.15 min.3R-40 grader til 185 grader F24-Hour24 VAC822NOK
INTERMATIC -

MIL72-serie tidsbryter

StilModellSpenningDybdeHøydeMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingMonterDrifts Temp.typenPris (eks. mva)
AMIL72AQTUZH-2412 til 24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-4 grader til 131 grader F24-Hour-
RFQ
BMIL72EQTUZ-2412 til 24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 timer 45 min.15 min.Flush-4 grader til 131 grader F24-Hour2 753NOK
CMIL72EQWUZH-2412 til 24 VAC/VDC2.3 "3.8 "6 dager 22 timer2 hr.Flush-4 grader til 131 grader F7-dagers-
RFQ
AMIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour1 534NOK
DMIL72ESTUZ-2424 VAC2.3 "3.8 "23 timer 45 min.15 min.Flush-40 grader til 185 grader F24-Hour1 293NOK
EMIL72ASWUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "6 dager 22 timer2 hr.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F7-dagers994NOK
AMIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour-
RFQ
FMIL72ESTUZH-120120 VAC2.3 "3.8 "23 timer 45 min.15 min.Flush-40 grader til 185 grader F24-Hour1 535NOK
GMIL72ESWUZH-120120 VAC2.3 "3.8 "6 dager 22 timer2 hr.Flush-40 grader til 185 grader F7-dagers2 645NOK
EMIL72ASWUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "6 dager 22 timer2 hr.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F7-dagers2 627NOK
EMIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour-
RFQ
EMIL72AQWUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "6 dager 22 timer2 hr.Overflate / DIN-skinne-4 grader til 131 grader F7-dagers-
RFQ
AMIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour1 513NOK
AMIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-4 grader til 131 grader F24-Hour2 728NOK
HMIL72ASWUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "6 dager 22 timer2 hr.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F7-dagers-
RFQ
INTERMATIC -

Svømmebassengstimer

StilModellSpenningampsKontakt skjemaBreddeDybdeVedleggstypeHøydeLengdePris (eks. mva)
AT104P201208-27740DPST-NR5 1 / 2 "3 5 / 8 "NEMA 3R Plast9.375 "9 3 / 8 "3 113NOK
BT12404R208-27740(2) DPST-NO10 3 / 4 "4"NEMA 3R stål10.75 "10 3 / 4 "5 467NOK
BT10404R208-27740(2) DPST-NO-4"Stål10.75 "10 3 / 4 "6 051NOK
CT30404R24030(2) DPST-NO10 7 / 8 "4 7 / 8 "NEMA 3R stål16.5 "16 1 / 2 "6 258NOK
INTERMATIC -

Mekanisk og digital vannvarmer

StilModellMonterSpenningPris (eks. mva)
AT104-20Hullvegg208-2402 040NOK
BWH-40Nøkkelhull2402 286NOK
NSI INDUSTRIES -

Elektromekaniske tidtakere

StilModellPris (eks. mva)
AW400B7 482NOK
B1109A2 655NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Timer, plast innendørs/utendørs, 10A

ModellSakPris (eks. mva)
XB5DTB22CE9DJL1 361 NOK
INTERMATIC -

Timer vannvarmer

ModellSakPris (eks. mva)
EH40AE2ENX2 604 NOK
TORK -

Elektromekanisk tidtaker 120v Spdt-no / nc

ModellSakPris (eks. mva)
8601AF9ZZN3 784 NOK
TORK -

Elektromekanisk timer, 208 til 277 VAC spenning, maks. Tidsinnstilling 24 timer

ModellSakPris (eks. mva)
8009ACD2KAC2 998 NOK
TRUMETER -

Elektromekanisk timer, 24 timer nominelt

ModellSakPris (eks. mva)
TM1S/3/120VAC/60HZCU7CMZ823NOK
INTERMATIC -

Timer 14 dager 2 HP

ModellSakPris (eks. mva)
R8806R108CAB8WHH3 462 NOK

Elektromekaniske tidtakere

Elektromekaniske tidtakere er automatiske enheter som brukes til å starte eller stoppe en maskin (VVS-utstyr, lysinstallasjoner og apparater) med jevne mellomrom. De har både elektriske og mekaniske komponenter, og fungerer på elektrisk inngang for å generere mekanisk effekt som roterende hjul. Disse timerne som er enkle å programmere, kan også brukes til å betjene lys, kommersielle ovner, varme bassenger og spa.
Raptor Supplies tilbyr en rekke 7- og 24-timers timere fra Intermatic, Power First, Tork og DIEHL. Noen av variantene har automatisk PÅ / AV-bryter, mens andre har manuelle overstyringskontroller.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?