Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC FM1QTUZH-120U Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EEY 20XF09

INTERMATIC FM1QTUZH-120U Elektromekanisk timer 24-timers Spdt

På lager
Vare: AF7EEY Modell: FM1QTUZH-120UKryssreferanse: 20XF09
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
2 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidtaker
amps21
Kontakt skjemaSPDT
Kontakt HP @ 120V1
Kontakt HP @ 240V2
DagsskipperNei
Dybde2.3 "
VedleggstypeStål
Høyde3.5 "
Maks. På / av-sykluser48
Maks. Tidsinnstilling23 timer 45 min.
Min. Tidsinnstilling15 min.
MonterPanel
NEMA-vurdering3R
Antall poler2
Antall trippere inkludert96
Drifts Temp.-4 grader til 131 grader F
typen24-Hour
Spenning120 VAC
Bredde568678 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9107008000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Backup av batteri

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingDrifts Temp.typenSpenningPris
INTERMATIC FM1QTUZH-24U Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EEZ 20XF10 FM1QTUZH-24U23 timer 45 min.15 min.-4 grader til 131 grader F24-Hour12 til 24 VAC/VDC2 649 NOK
INTERMATIC FM1STUZH-240U Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EFC 20XF13 FM1STUZH-240U23 timer 45 min.15 min.-40 grader til 185 grader F24-Hour240 VAC1 236 NOK
INTERMATIC FM1STUZH-24U Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EFD 20XF14 FM1STUZH-24U23 timer 45 min.15 min.-40 grader til 185 grader F24-Hour24 VAC1 253 NOK
INTERMATIC FM1QTUZ-120U Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EFE 20XF15 FM1QTUZ-120U23 timer 45 min.15 min.-4 grader til 131 grader F24-Hour120 VAC1 988 NOK
INTERMATIC FM1QTUZ-24U Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EFG 20XF17 FM1QTUZ-24U23 timer 45 min.15 min.-4 grader til 131 grader F24-Hour12 til 24 VAC/VDC2 309 NOK
INTERMATIC FM1STUZ-120U Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EFH 20XF18 FM1STUZ-120U23 timer 45 min.15 min.-40 grader til 185 grader F24-Hour120 VAC1 050 NOK
INTERMATIC FM1QWUZH-BW-24U Elektromekanisk timer 7-dagers Spdt 21a | AF7EFP 20XF24 FM1QWUZH-BW-24U6 dager 22 timer2 hr.-4 grader til 131 grader F7-dagers12 til 24 VAC/VDC3 937 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC FM1QTUZH-120U Elektromekanisk timer 24-timers Spdt
2 387 NOK / enhet