Holderingsapplikator

filtre

Holderingsapplikatorer brukes for å lette installasjon eller fjerning av ringer på en aksel. De er egnet for bruk med en låsering i E-stil.
APPROVED VENDOR -

Beholderring applikator E-stil

StilModellBladlengdeBladbreddering SizePris (eks. mva)
AA-6092.39 "1.125 "9MM853NOK
BA-6072.218 "0.812 "7MM634NOK
BA-6052.218 "0.812 "5MM613NOK
BA-6062.218 "0.812 "6MM621NOK
BA-6082.218 "0.812 "8MM614NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.219in

ModellSakPris (eks. mva)
A-140AD9VKP613NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.062in

ModellSakPris (eks. mva)
A-020AD9VKF592NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-stil 10mm

ModellSakPris (eks. mva)
A-610AD9VKE902NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-stil 3.2mm

ModellSakPris (eks. mva)
A-310AD9VJX640NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-stil 2.3mm

ModellSakPris (eks. mva)
A-723AD9VJW624NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.750in

ModellSakPris (eks. mva)
A-220AD9VKX1 077 NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.625in

ModellSakPris (eks. mva)
A-210AD9VKW753NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.125in

ModellSakPris (eks. mva)
A-050AD9VKJ571NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.250in

ModellSakPris (eks. mva)
A-150AD9VKQ631NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.188in

ModellSakPris (eks. mva)
A-120AD9VKN580NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.312in

ModellSakPris (eks. mva)
A-160AD9VKR606NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.172in

ModellSakPris (eks. mva)
A-110AD9VKM592NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.156in

ModellSakPris (eks. mva)
A-100AD9VKL588NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.140in

ModellSakPris (eks. mva)
A-080AD9VKK609NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.110in

ModellSakPris (eks. mva)
A-060AD9VKH596NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-stil 4mm

ModellSakPris (eks. mva)
A-340AD9VJY633NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.500in

ModellSakPris (eks. mva)
A-200AD9VKV745NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.437in

ModellSakPris (eks. mva)
A-180AD9VKU614NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.375in

ModellSakPris (eks. mva)
A-170AD9VKT618NOK
APPROVED VENDOR -

Holderingsapplikator E-ring 0.094in

ModellSakPris (eks. mva)
A-510AD9VKG572NOK

Holderingsapplikator

Holderingsapplikatorer brukes for å lette installasjon eller fjerning av ringer på en aksel. De er egnet for bruk med en E-stil festering.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan du gjenbruke en festering?

De fleste festeringer eller låseringer kan fjernes og gjenbrukes flere ganger, forutsatt at belastningen som utvikles under installasjonen er minimal. Imidlertid blir utvalgte modeller (som selvlåsende låseringer) permanent låst med akselen/huset og kan ikke fjernes uten å knekke eller vri ringen.

Hvordan installere en E-ring?

  • Plukk opp E-ringen ved hjelp av en holderingsapplikator og hold den sikkert på plass.
  • Skyv festeringen inn mellom kjevene på verktøyet.
  • Skyv ringen på en aksel og slipp låseringen når den er ferdig montert på akselen.

Hva er forskjellen mellom eksterne og innvendige festeringer?

En innvendig holdering passer inn i et hus/boring, mens en ekstern holdering passer over eller rundt en aksel/tapp.

Hvordan kan vi fjerne ankerbolter?

For å fjerne en ankerbolt fra veggen, skru den helt ut. Med en skarp kran innover, kjør den dypere inn i veggen. Dette vil koble fra ankermekanismen, slik at du enkelt kan trekke pluggen fra veggen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?