INTERMATISK

Merkets katalog tilbyr et bredt spekter av produkter, som tidsbrytere, transformatorer, tidskontroller, energikontroller, målere, værbestandige deksler og HVAC/R-kontroller. Intermatic Tidtakere for panelmontering i FM1-serien er pålitelige tidsbrytere for å håndtere elektriske belastninger opp til 40A per pol. Disse Intermatic-timerne tillater opptil 12 PÅ/AV-operasjoner per dag. De har en manuell overstyringsbryter for enkelhets skyld og kommer med én PÅ/AV-utløser. Merkets tidtakere med fjærsår brukes til å tjene som en direkte erstatning for konvensjonelle veggbrytere, og eliminerer behovet for elektrisk kraft for å fungere. Disse Intermatic timerbryterne begrenser autonomt driftstiden for vifter, belysning, motorer, varmeovner og andre energikrevende belastninger. De har en plast-konstruert plate (plate med børstet metall) for strukturell stivhet og enkel portabilitet.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

INTERMATIC elektroniske timere

Elektroniske tidtakereIntermatiske elektroniske timere er designet for å tillate oppdatert programmering og har en velgerbryter for å identifisere inngangsspenning mellom 120 og 277 VAC. De gir batteribackup i tilfelle strømbrudd og kan ta opp til 28 hendelser totalt.(105 produkter)

INTERMATIC Elektromekaniske timere

Elektromekaniske tidtakereIntermatiske elektromekaniske timere er pålitelige tidsbrytere som kan håndtere elektrisk belastning på opptil 40A per pol. De tillater opptil 12 PÅ/AV-operasjoner per dag. Disse tidtakerne har en manuell overstyringsbryter for enkelhets skyld og kommer med én PÅ/AV-tripper.(70 produkter)

INTERMATIC Spring Wound Timers

Vårt sårtidsurInkluderer en rekke FF- og FD-serier Intermatic fjærviklede timere i SPST-, DPST- og SPDT-brytertyper(75 produkter)

INTERMATIC Plug-In Wall Switch Timers

Plug-in veggbryter-tidtakereDigitale og mekaniske plug-in timere med manuell overstyring for innendørs og utendørs bruk. Brukes til å automatisk slå AV lamper, datamaskiner og andre elektriske enheter etter en forhåndsinnstilt tid(11 produkter)

INTERMATIC Cycle Timers

SykeltimereIntermatiske syklustimere brukes til å slå av og på industri- eller husholdningsapparater opptil 8 ganger per dag. De kan håndtere elektrisk motorbelastning på opptil 1 HK og motstandsbelastning på opptil 20 A. Disse tidtakerne har gjentatt sykling for PÅ-tider.(1 produkt)

INTERMATISK lys fotokontroller

Belysning FotokontrollKonformbelagte PCB-er som er ideelle for LED-armaturer; har DC-relé med en nullkrysskrets for forlenget levetid. Kan overstige 10000 105 PÅ/AV-svitsjesykluser og er tilgjengelig i spenninger mellom 480 og 7200 VAC og en maksimal effekt på XNUMX W (40 produkter)

INTERMATISK avrimingstimerkontroll

Tine Timer ControlIntermatiske avrimingstimer-kontroller brukes for nøyaktig kontroll av varme eller elektroniske gassavrimingssystemer. De har terminalkabling og identifikasjon for enkel og rask installasjon. Før den programmerte avrimingstiden kan timeren avsluttes med trykk-/temperaturbrytere.(6 produkter)

INTERMATIC kjølekontroller

Kjølingskontroller(21 produkter)

INTERMATISK vifte/motorkontroller

Vifte / motorstyring(2 produkter)

INTERMATISK 1-fase transformatorer

EnfasetransformatorerCSA- og UL-kompatible 100/300/600 VA-transformatorer som ofte brukes med nedsenkbare armaturer, bassenglys og dekorative lys. Har innebygd kretsbeskyttelse for automatisk avstenging under overbelastning og jordet skjold for ekstra sikkerhet(9 produkter)

INTERMATISK timeteller

TimemålerDesignet for å spore og vise tidsperioden som en bestemt maskin har blitt brukt for. Rundsidet, innfelt og festet med en festebrakett i plast for å sikre måleren på plass. Tilgjengelig i skrue- og 1/4 tommers spade- og skruterminaltyper (17 produkter)

INTERMATISKE bevegelsessensorer

Bevegelsessensorer(30 produkter)

INTERMATIC Lysdimmere

Lysdimmer(1 produkt)

INTERMATIC værbestandige boksdeksler

Værbestandige boksdekslerVanntett boksdeksel i polykarbonat/pressstøpt aluminium med et selvlukkende lokk for å beskytte elektriske tilkoblinger, brytere eller porter mot fuktighet og væreksponering(52 produkter)

INTERMATISKE temperatursonder

Temperaturprober(9 produkter)

INTERMATIC lastesentre og paneltavler

Lastesentre og tavler(28 produkter)

INTERMATIC Elektriske Veggplater

Elektriske veggplater(47 produkter)

INTERMATIC Spesialitetsbrytere

Spesialitet brytere(3 produkter)

INTERMATISKE vippebrytere

Vippebrytere(1 produkt)

INTERMATIC Timer tilbehør

Timer tilbehørInkluderer utløsere, dørenheter, Ethernet-moduler, overspenningsdempere, klokkemotorer og 4-krets relémoduler som brukes i timerkontrollenheter(57 produkter)

INTERMATIC Lighting Photocontrol tilbehør

Belysning FotokontrolltilbehørInkluderer fotokontrollbeholdere og kontakter med braketter som er enkle å skjøte via ultralydsveising. Receptabler har 3-pinners stikkontakter for å beskytte mot elektriske støt og overholder ANSI C136.10-standarder. DC-releer har nullkryssende kretser for forlenget levetid (13 produkter)

INTERMATISKE deler

Deler(3 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Intermatic MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Power First-, Diehl- og Tork-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Intermatic tilgjengelig.

Levering

Disse Intermatic-produktene er små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Intermatic

Merkets katalog tilbyr et bredt spekter av produkter, som tidsbrytere, transformatorer, tidskontroller, energikontroller, målere, værbestandige deksler og HVAC/R-kontroller. Intermatic Tidtakere for panelmontering i FM1-serien er pålitelige tidsbrytere for å håndtere elektriske belastninger opp til 40A per pol. Disse Intermatic-timerne tillater opptil 12 PÅ/AV-operasjoner per dag. De har en manuell overstyringsbryter for enkelhets skyld og kommer med én PÅ/AV-utløser. Merkets tidtakere med fjærsår brukes til å tjene som en direkte erstatning for konvensjonelle veggbrytere, og eliminerer behovet for elektrisk kraft for å fungere. Disse Intermatic timerbryterne begrenser autonomt driftstiden for vifter, belysning, motorer, varmeovner og andre energikrevende belastninger. De har en plast-konstruert plate (plate med børstet metall) for strukturell stivhet og enkel portabilitet.

Store handelsnavn

Intermatic COMBOConnect koblingsbokser

Intermatic COMBOConnect koblingsbokser

Disse koblingsboksene huser ledningsforbindelser fra én kilde til flere uttak. De har en innebygd 100W lavspenttransformator som beskytter de elektriske ledningene mot svingninger. Tilkoblingene deres er designet for å være lett tilgjengelige fra alle sider. Den har isolerte terminaler for ledningsforbindelser...

seksjoner, som sikrer sikkerhet mot elektriske farer.

Intermatic ReadySet ventilaktuatorer

Intermatic ReadySet ventilaktuatorer

Disse elektroniske ventilaktuatorene monterer 2-veis eller 3-veis avledningsventiler for oppsamling av regnvann og solvarmeapplikasjoner. De har støpt skala for nøyaktig å angi ventilposisjonsinnstillingen. Deres enkle vippebryter etablerer enkelt ventilens settpunkter.

Intermatic Compressor Defender Surge Protective Device

Intermatic Compressor Defender Surge Protective Device

Disse kortsyklusbeskyttelsesenhetene gir overspennings- og underspenningsbeskyttelse for varmepumpekondenseringsenheter og sentrale luftkondisjoneringsenheter. De gir rask reagerende underspenningsresponstid for å beskytte tilkoblede systemer. De har doble LED-indikatorer for sanntids enhetsstatus til enhver tid.

Intermatic Smart Guard overspenningsbeskyttere

Intermatic Smart Guard overspenningsbeskyttere

Disse overspenningsvernene beskytter elektrisk utstyr mot feilstrømmer for lette kommersielle bruksområder. De har TPMOV overspenningsbeskyttelsesteknologi for å minimere feilegenskapene til metalloksidvaristorer inne i overspenningsvernene.

Intermatiske konkurransefordeler

Intermatic ICUBE-teknologi

Intermatic ICUBE-teknologi

Denne teknologien brukes med Intermatic-timere av avrimingstype for å redusere den totale avrimingsfrekvensen i kjølere/frysere. Den overvåker kontinuerlig fordamperbatteriets temperatur i store frysere og walk-in-kjølere og tillater avriming med programmerte timerintervaller.

NightFox Pro fotokontroller

NightFox Pro fotokontroller

Disse tilpassbare elektroniske fotokontrollene har nullkryssende elektroniske kretser for å minimere innkoblingsstrømpåvirkningen på systemet. De har konforme belagte PCB-enheter for å beskytte enheten mot fuktige omgivelser, kjemiske løsemidler og luftpartikler.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fikser jeg Intermatic tidtakere?

Brukere kan fikse Intermatic-timere ved å sjekke inngangseffekt, tilbakestilling av tid, fornye timer / girmotor eller fornye PÅ/AV-tripperne.

Hvordan koble Intermatic fotoceller?

Den røde ledningen til Intermatic fotoceller skal kobles til lasten og grønn til bakken.

Hvordan stille inn en Intermatic timerbryter?

Trykk på PÅ/AV-knappen på timeren etter installasjon og bruk pluss- eller minustastene for å stille inn timen.

Hvordan fungerer Intermatic timere?

Disse tidtakerne har en mekanisk skive som styrer (slår PÅ / AV) enhetene som er koblet til tidtakeren.

Hvordan fungerer en Intermatic timerbryter?

Når tidtakeren er konfigurert, begynner en intern mekanisme i tidtakeren å overvåke den medgåtte tiden. Med bestemte intervaller, enten de er forhåndsetablert eller tilpasningsdyktige, utløses denne interne mekanismen, starter bryteren og påvirker den programmerte handlingen med å slå den enten PÅ eller AV.

Hva er de forskjellige typene timerbrytere?

Ulike timerbrytere inkluderer mekaniske, digitale, astronomiske og fotocelle-timerbrytere.

Hva er forskjellen mellom et relé og en timer?

Releer fungerer som brytere, og bruker enten elektromekaniske eller elektroniske midler for å åpne og lukke kretser. Tidtakere, på den annen side, overvåker timingaspektet i scenarier der handlinger krever forsinkelse eller belastninger krever vedvarende drift i en forhåndsdefinert varighet.