Strømfordelingsblokker

filtre

StilModellbeskyttelseampsHøydeBreddeLengdeNEMA-vurderingGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
APT061150015LS--34.38 "17.13 "12.38 "Nema 3R--27 153NOK
APT061150005LS--32.13 "13.25 "7.63 "Nema 3R--21 155NOK
APT061150007LS25A Strømbryter30A32.13 "15.88 "11 "3R11.0 "32.13 "75 067NOK
APT061150010LS35A40A34.38 "15.88 "11 "3R11.0 "34.38 "74 651NOK
APT061150025LS90A100A41.88 "17.88 "13.5 "3R13.5 "41.88 "92 326NOK
StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
APT061150005SS32.13 "7.63 "13.25 "29 599NOK
APT061150007SS32.13 "11 "15.88 "30 699NOK
APT061150015SS34.38 "12.38 "17.13 "39 554NOK
APT061150010SS34.38 "11 "15.88 "37 587NOK
APT061150025SS41.88 "13.5 "17.88 "48 710NOK
StilModellHøydeLengdeBreddeSlyngende materialePris (eks. mva)
APTBA3150009SS33.75 "7.63 "22.13 "Kobber65 044NOK
APTBA3150015SS35.13 "12.38 "22.13 "Kobber94 342NOK
APTBA3150022SS38.25 "13.3 "30.25 "Kobber119 528NOK
APTBA3150022LS38.25 "13.3 "30.25 "Aluminum99 607NOK
APTBA3150030SS43.75 "13.75 "33 "Kobber118 515NOK
StilModellHøydeLengdeBreddeSlyngende materialePris (eks. mva)
APTBA3150009LS33.75 "7.63 "22.13 "Kobber54 203NOK
APTBA3150015LS35.13 "12.38 "22.13 "Aluminum78 619NOK
APTBA3150030LS43.75 "13.75 "33 "Aluminum98 762NOK
StilModellHøydeLengdeBredde
APT0B1150007LS32.13 "11 "15.88 "
RFQ
APT0B1150005LS32.13 "11 "15.88 "
RFQ
APT0B1150015LS34.38 "12.38 "17.13 "
RFQ
APT0B1150010LS34.38 "12.38 "17.13 "
RFQ
APT0B1150025LS41.88 "13.5 "17.88 "
RFQ
ACME ELECTRIC -

Paneloverføringsbolt i brytersone kraftsentre, 480V primær, rustfritt stål

StilModellHøydeLengdeSekundær spenningBreddeSlyngende materiale
APT0B1150005SS32.13 "11 "120 / 240V15.88 "Aluminum
RFQ
APT0B1150007SS32.13 "11 "120 / 240V15.88 "Kobber
RFQ
APT0B1150015SS34.38 "12.38 "120 / 240V17.13 "Kobber
RFQ
APT0B1150010SS34.38 "12.38 "120 / 240V17.13 "Kobber
RFQ
BPTBB3150015SS35.13 "12.38 "208Y / 120V22.13 "Kobber
RFQ
APT0B1150025SS41.88 "13.5 "120 / 240V17.88 "Kobber
RFQ
StilModellHøydeLengdeBreddeSlyngende materiale
APTBB3150015LS35.13 "12.38 "22.13 "Aluminum
RFQ
APTBB3150009LS35.13 "12.38 "22.13 "Kobber
RFQ
APTBB3150030SS43.75 "13.75 "33 "Kobber
RFQ
APTBB3150022LS43.75 "13.75 "33 "Aluminum
RFQ
APTBB3150030LS43.75 "13.75 "33 "Aluminum
RFQ
StilModellHøydeLengdeBredde
APTBB3150009SS35.13 "12.38 "22.13 "
RFQ
APTBB3150022SS43.75 "13.75 "33 "
RFQ
NSI INDUSTRIES -

Kraftfordelingsblokk

StilModellPris (eks. mva)
AAS-K1-H4516NOK
BAM-N1-N1802NOK
SQUARE D -

Kraftfordelingsblokk

StilModellSakPris (eks. mva)
A9080LBC365212Blokker8 765NOK
A9080LBC362104Blokker4 350NOK
A9080LBC363101Blokker3 359NOK
B9080LBC165212Blokker4 557NOK
CNSYEBCP12614Kraftfordelingsblokk3 018NOK
DNSYEBCP13618Kraftfordelingsblokk6 639NOK
ENSYEBCP27628Kraftfordelingsblokk8 933NOK
FNSYEBAP27628Kraftfordelingsblokk5 070NOK
ANSYEBAD11611Kraftfordelingsblokk507NOK
GNSYEBAD12614Kraftfordelingsblokk1 207NOK
HNSYEBAD11614Kraftfordelingsblokk724NOK
INSYEBAD13618Kraftfordelingsblokk2 655NOK
JNSYEBAD12611Kraftfordelingsblokk676NOK
KNSYEBCD12614Kraftfordelingsblokk3 018NOK
LNSYEBCD12611Kraftfordelingsblokk1 689NOK
MNSYEBAP12614Kraftfordelingsblokk1 207NOK
NNSYEBAP27622Kraftfordelingsblokk4 104NOK
ONSYEBAP13618Kraftfordelingsblokk2 655NOK
A9080LBA363104Overflatemontert2 042NOK
P9080LBA365208Overflatemontert3 890NOK
Q9080LBA363101Overflatemontert1 802NOK
R9080LBA364101Overflatemontert2 739NOK
A9080LBA265202Overflatemontert2 214NOK
S9080LBA164108Overflatemontert1 290NOK
A9080LBA165202Overflatemontert1 596NOK
EATON -

Memshield Series LV System endelige distribusjonskort

StilModellPris (eks. mva)
AEAMS1251N5 114NOK
RFQ
BEAM720 444NOK
RFQ
CEBMMB16047 863NOK
RFQ
CEBMMB25047 863NOK
RFQ
CEBMBT25035 755NOK
RFQ
BUSSMANN -

16x serie fordelingsblokker

StilModellKarakterWire GaugeWire Gauge MaksPris (eks. mva)
A16373-1---838NOK
B16201-1150A14 AWG til 4 AWG4AWG289NOK
C16371-3310A14 AWG til 2 AWG2AWG1 315NOK
D16372-3310A14 AWG til 2 AWG2AWG2 425NOK
E16591-3400A--2 322NOK
F16593-3600A--2 476NOK
G16504-1760A--1 559NOK
H16582-3760A--2 318NOK
I16301-3760A14 AWG til 4 AWG4AWG1 809NOK
J16528-3840A--2 534NOK
BUSSMANN -

Distribusjonsblokk: 3 pol

StilModellSpenningsverdierampsDybdeBreddeLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)Pris (eks. mva)
A16303-36003103.32 "5.2 "4"31016 til 350 MCM AL-CU1 822NOK
B16323-36003103.32 "5.2 "4"310614 til 4 CU, 12-4 AL1 957NOK
C16325-36003503.32 "5.2 "4"35064 til 14 CU, 4 til 8 AL2 329NOK
D16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 til 2/0 Cu / Al546NOK
E16321-36001753.32 "5.2 "4"17564 til 14 CU, 4 til 8 AL1 808NOK
F16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 til 2/0 Cu / Al812NOK
G16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214 til 4 CU, 12-4 AL3 330NOK
H16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564 til 14 CU, 4 til 8 AL1 249NOK
I16220-36001751.75 "2.7 "2.88 "17544 til 14 CU, 4 til 8 AL1 382NOK
J16500-3600 VAC/DC6202.93 "8.5 "5.5 "62024 til 350 MCM CU-AL3 128NOK
SQUARE D -

Distribusjonsblokk AC

StilModellBreddeDybdeLengdeMaks. ForsterkerAntall polerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)SpenningsverdierPris (eks. mva)
A9080LBA2631011.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG til 350 MCM600V AC / 6001 283NOK
B9080LBA3631065"2.61 "13.1 "3353614 til 2 AWG600 VAC2 074NOK
C9080LBA3641086"3.16 "13 "3353814 til 2 AWG600 VAC2 639NOK
BUSSMANN -

Distribusjonsblokk

StilModellMaks. ForsterkerAntall polerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris (eks. mva)
A16395-2310213 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.6 "940NOK
A16395-3310321 / 4-20 x 9/16 Stud5.21 "1 745NOK
A16395-1310121 / 4-20 x 9/16 Stud1.98 "545NOK
A16378-1380121 / 4-20 x 1 Stud1.98 "914NOK
A16378-3380321 / 4-20 x 1 Stud5.21 "1 612NOK
A16378-2380221 / 4-20 x 1 Stud3.6 "1 487NOK
A16394-2400211 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud3.6 "1 327NOK
A16394-3400311 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud5.21 "2 569NOK
A16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "1 092NOK
A16375-242021214 til 4 AWG CU, 12 til 4 AWG AL3.6 "1 312NOK
A16375-142011214 til 4 AWG CU, 12 til 4 AWG AL1.98 "1 052NOK
A16375-342031214 til 4 AWG CU, 12 til 4 AWG AL5.21 "2 635NOK
MERSEN FERRAZ -

MPDB UL 1953 kraftdistribusjonsblokker i åpen stil

StilModellAntall polerBredde
AMPDB68220-2.58 "
RFQ
AMPDB6822225.31 "
RFQ
BMPDB6931225.31 "
RFQ
BMPDB6931337.89 "
RFQ
BURNDY -

Versipole Series Power Distribution Block

StilModellKarakterMin. SpenningAntall polerTotal lengdeBredde
ABDBLHC26350312.59 "-318 kg5.84 "
RFQ
BBDBLHC22350112.59 "-1-5.84 "
RFQ
BBDBLHC26350112.59 "-1-5.84 "
RFQ
ABDBLHC22350312.59 "-318 kg5.84 "
RFQ
ABDBMHC112/03175A-30.44 "5.64 "
RFQ
BBDBMHC162/01175A-10.44 "2.91 "
RFQ
ABDBLHC1123503310A-318 kg5.84 "
RFQ
ABDBLHC163503310A-318 kg5.84 "
RFQ
ABDBMHC113503310A-30.44 "5.64 "
RFQ
BBDBMHC222/01350A-10.44 "2.91 "
RFQ
ABDBMHC262/03350A-30.44 "5.64 "
RFQ
ABDBMHC222/03350A-30.44 "5.64 "
RFQ
ABDBLHC115003380A-318 kg5.84 "
RFQ
ABDBMHC145003380A-30.44 "5.64 "
RFQ
ABDBLHC245003760A-318 kg5.84 "
RFQ
BBDBLHC245001760A-1-5.84 "
RFQ
BBDBLHC225001760A-1-5.84 "
RFQ
ABDBLHC225003760A-318 kg5.84 "
RFQ
SQUARE D -

Distribusjonsblokk: 1 pol

StilModellDybdeSakLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris (eks. mva)
A9080LBA1611041.53 "Miniatyrfordelingsblokk2.29 "115418 til 10 AWG0.76 "442NOK
B9080LBA1621011.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "17516 til 2/0 AWG1.13 "173NOK
C9080LBA1621041.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175414 til 4 AWG1.13 "520NOK
D9080LBC1632062.61 "Kraftfordelingsblokk4"350614 til 4 AWG1.94 "2 585NOK
E9080LBA1631062.61 "Kraftfordelingsblokk4"335614 til 2 AWG1.94 "897NOK
F9080LBA1652123.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "7601214 til 4 AWG3.17 "2 091NOK
G9080LBC1652083.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "76086 til 2/0 AWG3.17 "4 177NOK
SQUARE D -

Distribusjonsblokk: 3 pol

StilModellDybdeSakLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris (eks. mva)
A9080LBA3611041.53 "Miniatyrfordelingsblokk2.29 "115418 til 10 AWG2.03 "950NOK
B9080LBA3611011.62 "Miniatyrfordelingsblokk2.29 "115110 til 2 AWG2.03 "424NOK
C9080LBA3621011.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175114 til 2/0 AWG2.75 "436NOK
B9080LBA3621041.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175414 til 4 AWG2.75 "1 178NOK
D9080LBA3621062.06 "Kraftfordelingsblokk5.37 "150610 til 4 AWG2.9 "2 208NOK
E9080LBA3652123.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "7601210 til 4 AWG8.54 "3 962NOK
F9080LBA36520213.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "76024 AWG til 500 MCM8.54 "4 714NOK
G9080LBC3652083.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "76086 til 2/0 AWG8.54 "9 357NOK
SQUARE D -

Distribusjonsblokk: 2 pol

StilModellDybdeSakLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris (eks. mva)
A9080LBA2611041.53 "Miniatyrfordelingsblokk2.29 "115414 til 10 AWG1.4 "532NOK
B9080LBA2621041.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175414 til 4 AWG2.78 "926NOK
C9080LBA2621011.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175114 til 2/0 AWG1.94 "337NOK
D9080LBA2631062.61 "Kraftfordelingsblokk4"335610 til 2 AWG3.47 "1 476NOK
E9080LBC2632062.61 "Kraftfordelingsblokk4"350614 til 4 AWG3.47 "2 985NOK
F9080LBA26520213.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "76024 AWG til 500 MCM5.85 "3 230NOK
G9080LBA2652083.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "760810 til 2/0 AWG5.85 "2 885NOK
H9080LBA2652123.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "7601210 til 4 AWG5.85 "-
RFQ
BUSSMANN -

Distribusjonsblokk: 2 pol

StilModellBreddeampsDybdeLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)typenPris (eks. mva)
A16204-21.88 "1751.75 "2.88 "17518 til 2/0 Cu / AlMiniatyr 16000-serien458NOK
B16220-21.88 "1751.75 "2.88 "17544 til 14 CU, 4 til 8 ALMiniatyr 16000-serien887NOK
C16321-23.6 "1753.32 "4"17564 til 14 CU, 4 til 8 ALKraftfordelingsblokk1 400NOK
D16370-23.6 "3103.32 "4"3101214 til 4 CU, 12-4 ALKraftfordelingsblokk2 063NOK
E16323-23.6 "3103.32 "4"310614 til 4 CU, 12-4 ALMellomliggende 16000-serien1 555NOK
F16303-23.6 "3103.32 "4"31016 til 350 MCM AL-CUPDB2 788NOK
G16325-23.6 "3503.32 "4"35064 til 14 CU, 4 til 8 ALPDB1 541NOK
H16000-24.12 "1752.12 "2.8 "17518 til 2/0 Cu / AlPDB631NOK
H16021-25.38 "1752.12 "2.8 "17564 til 14 CU, 4 til 8 ALPDB1 043NOK
I16500-25.79 "6202.93 "5.5 "62024 til 350 MCM CU-ALPDB2 388NOK
12...45

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?