Trommelholder og tipper

filtre

LIFT PRODUCTS -

Hydrauliske tippere

StilModellKapasitetMotor HP
ALPTT-UP-20-902000 lbs.1.5
RFQ
ALPTT-UP-40-904000 lbs.1.5
RFQ
ALPTT-UP-60-906000 lbs.1.5
RFQ
ALPTT-UP-80-908000 lbs.2
RFQ
ALPTT-UP-100-9010000 lbs.2
RFQ
DAYTON -

Trommelvugge

Dayton trommelvugger brukes til å flytte, posisjonere og dispensere 30- / 55-gallon trommer. Disse enhetene har stålkonstruksjon med rødt pulverbelegg for å håndtere belastninger på opptil 1000 lb og uttrekkbare håndtak av hardtre for enkel oppbevaring. De er videre integrert med ikke-merkende polyolefinruller for å gi ekstra innflytelse og manøvrerbarhet rundt arbeidsstedet. Velg fra en rekke av disse trommelvuggene tilgjengelig i 31 og 43 tommers lengder.

StilModellKapasitettrinserLengdeBreddePris (eks. mva)
A3BA26600 lb.3" diameter polyolefin, 2 stive, 2 svingbare31 "19 "2 221NOK
B3BA271000 lb.4" diameter polyolefin43 "19.75 "2 534NOK
WESCO -

Trommestativ

StilModellTrommekapasitetLastekapasitetSamlet breddePris (eks. mva)
A240026(2) 55 gal.1600 lb.45.5 "2 375NOK
B240027(3) 55 gal.2400 lb.71.5 "3 246NOK
MORSE DRUM -

Trommeloppleggere

Morse trommel oppendere er egnet for å løfte rimmede tromler fra nedlagt til oppreist stilling. Disse trommelløfterne har lange håndtak for å gi maksimal innflytelse under løfting. Utvalgte modeller har gnistbestandig konstruksjon for å muliggjøre bruk i miljøer som er utsatt for brennbare gasser og væsker.

StilModellGnistbestandigPris (eks. mva)
A32Nei1 088NOK
A32MJa3 393NOK
WESCO -

Ståltrommelholder

StilModellPris (eks. mva)
A2400232 126NOK
B2400222 084NOK
C2400242 748NOK
VESTIL -

PRDC Series pallestativ trommelvugger

StilModellHøydeLengdePallestativ dybdeBærbarBreddePris (eks. mva)
APRDC-425.63 "42.5 "42 "Nei15.88 "2 061NOK
BPRDC-365.63 "36.5 "36 "Nei15.88 "1 931NOK
RFQ
CPRDC-42-R6.94 "42.5 "42 "Ja17.38 "3 119NOK
DPRDC-36-R6.94 "36.5 "36 "Ja17.38 "2 833NOK
RFQ
DAYTON -

Trommelholderkapasitet 600 Lb 4 stive hjul

ModellSakPris (eks. mva)
1GC91AA9WBP1 982 NOK
MORSE DRUM -

Tippespak for 40 & 40-30 trommelholder

ModellSakPris (eks. mva)
31AF6EFE1 049 NOK
WESCO -

Pail Tipper, 70 kg kapasitet, 14-1 / 2 "bredde x 30" høyde x 14-1 / 2 "dybde

ModellSakPris (eks. mva)
273108AG7HFL859NOK
WESCO -

Deluxe trommelholder, polyolefin, kapasitet på 1000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
240025AG7HGN4 328 NOK
KEYSCO TOOLS -

Pail Tipper (enkelt) Aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
78030AD6MVJ1 554 NOK
ROMOLD -

Trommelholder, 875 x 765 x 730 mm Størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
SBSCE4TLA1 102 NOK
VESTIL -

Roterende trommeholder, valgfritt

ModellSakPris (eks. mva)
DRK-PRDC-42-RCE3CMT2 720 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Pallestativtrommelholder, rullesett, Retro Fit

ModellSakPris (eks. mva)
PRDC-RK-RFCE3ENL786NOK
Se detaljer
SECURALL PRODUCTS -

Horisontale trommelskap Trommevugge

ModellSakPris (eks. mva)
DC6CJ6RGL-
RFQ

Trommelholder og tipper

Trommelholder og tippere forenkler lagring, lasting og lossing, samt utlevering av ståltromler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse enhetene fra merker som Dayton, Keysco Tools, Morse Drum, Romold, Vestil og Wesco. Disse trommelvuggene og tipperne hjelper til med enkel manøvrering av trommel rundt arbeidsplassene. Wesco trommelvugger er designet for å lagre, transportere, rotere og drenere ståltromler med en maksimal lastekapasitet på 1000 lb. Disse enhetene er utstyrt med to teleskoperende trehåndtak for å gi tohåndskontroll og en konfigurerbar arm for å rotere trommelen. De har fire 4-tommers (OD) polyolefinhjul montert inne i rammen for å gi ikke-merking bærbarhet. Trommeltippere fra Morsetromme har robust, kraftig vinkeljernkonstruksjon og er utstyrt med tippespak (utvalgte modeller) for å trekke over tunge oppreist trommer på holderen. De kommer videre med et stålrør med en krok for å feste den øvre kanten av trommelen, og er tilgjengelig i lastekapasitet på 70, 600, 1000, 1600 og 2400 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?