Hydrauliske rørskjærere

filtre

WHEELER-REX -

Hydraulisk rørkutter

StilModellLengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A2990-1237.5 "8700 til 9000 psi48 701NOK
A2990-837.5 "8700 til 9000 psi45 076NOK
A2990-1037.5 "8700 til 9000 psi46 662NOK
A2990-1537.5 "8700 til 9000 psi50 739NOK
A2990-637.5 "8700 til 9000 psi36 193NOK
B3890-2438 "5700 til 6000 psi84 717NOK
B3890-1238 "5700 til 6000 psi56 205NOK
C5590-1838 "9000 til 9700 psi80 286NOK
B3890-1538 "5700 til 6000 psi73 731NOK
C5590-2438 "900 til 9700 psi113 937NOK
C5590-3638 "900 til 9700 psi144 177NOK
B3890-1838 "5700 til 6000 psi78 261NOK
C5590-2038 "900 til 9700 psi103 971NOK
ENERPAC -

STC-serien selvstendige hydrauliske kuttersett

StilModellStåltau Hempcore eller IWRC skjærekapasitetKapasitetLengdeWire Strand ACSR skjærekapasitetWire Strand Bare Aluminium Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Bare kobber Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Guy Stål Wire Strands KuttekapasitetStrømkildePris (eks. mva)
ASTC750H0.63 "4 tonn.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Håndpumpe52 689NOK
BSTC750A0.63 "4 tonn.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Luft pumpe58 820NOK
CSTC750FP0.63 "4 tonn.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Fotpumpe56 503NOK
CSTC1250FP1.25 "20 tonn.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Fotpumpe102 845NOK
ASTC1250H1.25 "20 tonn.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Håndpumpe97 358NOK
ENERPAC -

Selvstendige hydrauliske kuttere i WMC-serien

StilModellWire Strand ACSR skjærekapasitetKapasitetLengdeWire Strand Bare Aluminium Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Bare kobber Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Guy Stål Wire Strands KuttekapasitetRundstang aluminiumtråd eller skjærekapasitetRund stang kobbertråd eller skjærekapasitetPris (eks. mva)
AWMC3380-3 tonn.26 "1.69 "1.83 "---72 405NOK
AWMC1000-20 tonn.26.75 "---0.75 "0.75 "91 046NOK
BWMC5800.63 "4 tonn.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "38 920NOK
BWMC7500.75 "4 tonn.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "45 251NOK
AWMC15801.63 "6 tonn.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "70 542NOK
AWMC20002"13 tonn.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "90 463NOK

Hydrauliske rørskjærere

Hydrauliske rørkuttere er designet for å kutte stål, støpejern, seigjern, leire og plastrør. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av hydrauliske rørkuttere fra merker som Enerpac og Wheeler-Rex. Disse hydrauliske rørkuttere inkluderer en pumpe, slange og bæreveske. Utvalgte modeller har en kjede viklet rundt et rør for å kutte det i løpet av sekunder. Disse hydrauliske rørkuttere er tilgjengelige i lengder fra 5 til 38 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?