KERN OG SOHN KGP 100K-3 Industribalanse, 150Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8KJD

KERN AND SOHN KGP 100K-3 Industribalanse, 150Kg Maks. Vekt, 5g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KJD Modell: KGP 100K-3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.02 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde137 mm
StrømforsyningUSB
lesbarhet5g
Rektangulær veieoverflatestørrelse500 mm x 400
reproduserbarhet0.005Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)5g
Minste delvekt for styktelling (normal)50g
Enheterg, kg, t
Veiekapasitet150kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner500 x 400 x 137 mm
Veier overflatedybde400 mm
Veiende overflate bredde500 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.6
Skipets høyde (cm)21.5
Skipets lengde (cm)93
Skipets bredde (cm)55.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddelinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris
KERN OG SOHN KGP 100K-3L Industribalanse, 150Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8KJE KGP 100K-3L650 mm+/-0.02 kg142 mm650 mm x 5005g50g650 x 500 x 142 mm500mm11 095 NOK
KERN OG SOHN KGP 10K-4 Industribalanse, 15Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8KJF KGP 10K-4300 mm+/-0.002 kg120 mm300 mm x 240500mg5g300 x 240 x 120 mm240 mm6 224 NOK
KERN OG SOHN KGP 10K-4L Industriell balanse, 15Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8KJG KGP 10K-4L400mm+/-0.002 kg128 mm400 mm x 300500mg5g400 x 300 x 128 mm300 mm6 765 NOK
KERN OG SOHN KGP 300K-2L Industriell balanse, 300Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KJH KGP 300K-2L650 mm+/-0.03 kg142 mm650 mm x 50010g100g650 x 500 x 142 mm500mm11 771 NOK
KERN OG SOHN KGP 30K-3 Industribalanse, 30Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8KJJ KGP 30K-3300 mm+/-0.004 kg120 mm300 mm x 2401g10g300 x 240 x 120 mm240 mm6 224 NOK
KERN OG SOHN KGP 30K-3L Industriell balanse, 30Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8KJK KGP 30K-3L400mm+/-0.004 kg128 mm400 mm x 3001g10g400 x 300 x 128 mm300 mm7 035 NOK
KERN OG SOHN KGP 60K-3 Industribalanse, 60Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8KJL KGP 60K-3400mm+/-0.008 kg128 mm400 mm x 3001g10g400 x 300 x 128 mm300 mm7 306 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KGP 100K-3 Industribalanse, 150Kg Maks. Vekt, 5g Lesbarhet
8 118 NOK / enhet