DAYTON Transformator kjølevifter, støpte aluminiumsblader


filtre
Blad Materiale: Støpt aluminium , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motorisolasjon: Klasse B , Antall blader: 4 , Lengde på strømledningen: 15ft.
StilModellMaks. DybdeLuftstrømForsterker ACMotor turtallMotor TypeMonterFaseSpenningPris (eks. mva)
A
13F050
13-5 / 16 "3100 cfm3.1/1.51140Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23012 285 NOK
A
13F051
13-5 / 16 "4600 cfm3.1/1.51140Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23014 591 NOK
A
13F052
13-5 / 16 "6800 cfm3.4/1.71140Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23015 657 NOK
A
13F053
13-5 / 16 "4590 cfm1.1-1.2/0.617253-fasenVaktmontering3208-230/46012 148 NOK
A
13F054
13-5 / 16 "5000 cfm1.1-1.2/0.617253-fasenVaktmontering3208-230/46014 419 NOK
A
13F055
13-5 / 16 "7000 cfm1.4-1.5 / .7517253-fasenVaktmontering3208-230/46015 451 NOK
A
13F056
13-5 / 16 "3100 cfm1.3-1.4/0.711403-fasenVaktmontering3208-230/46011 666 NOK
A
13F057
13-5 / 16 "4600 cfm1.3-1.4/0.711403-fasenVaktmontering3208-230/46013 865 NOK
A
13F058
13-5 / 16 "6800 cfm1.5-1.6/0.811403-fasenVaktmontering3208-230/46014 866 NOK
A
2ATX6
13-5 / 16 "4590 cfm3.0/1.51725Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23011 218 NOK
A
2ATX7
13-5 / 16 "6600 cfm4.1/2.11725Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23013 454 NOK
A
2ATX8
13-5 / 16 "7900 cfm4.7/2.41700Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23014 160 NOK
B
2ATX9
15.75 "6599 cfm4.1/2.11725Permanent delt kondensatorRørformet feste1115/23014 658 NOK

Transformator kjølevifter, støpte aluminiumsblader

Dayton-transformatorkjølevifter skaper luftstrøm rundt elektriske transformatorer for å redusere driftstemperaturen ved å spre varme som genereres under driften i kraftstasjoner og industriområder. De har aluminiumsblader med stålbeskyttere for å beskytte bladene mot skader under tøffe værforhold. Disse viftene har klasse B-isolerte motorer med et lukket luft-over-skap for å holde støv og fuktighet ute og beskyttelses-/rørfester for montering av viftene til transformatorene. Velg fra et bredt utvalg av disse transformatorviftene, tilgjengelig i luftstrømhastigheter fra 3100 til 7900 CFM.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?