DAYTON 13F058 Transformatorvifte 230/460v 24 Tommer 6800 Cfm | AA4UZZ

DAYTON 13F058 transformatorvifte 230/460v 24 tommer 6800 Cfm

På lager
Vare: AA4UZZ Modell: 13F058

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator kjølevifte
Luftstrøm6800 cfm
Forsterker AC1.5-1.6/0.8
Blad Dia.24 "
BladmaterialeStøpt aluminium
Dimensjon A27 "
Frame48Y åkfeste
Høyde27 "
HP1/3
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde13-5 / 16 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1140
Motor Type3-fasen
MonterVaktmontering
Monteringsøye OC19-7 / 8 "
Antall kniver4
Fase3
Strømledningslengde15ft.
Spenning208-230/460
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)74.17
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Dimensjon B Maks. (23-3 / 8 ")
    • Dimensjon B Min. (19-7 / 8 ")
    • Dimensjon C Maks. (21-1 / 2 ")
    • Dimensjon C Min. (21-1 / 2 ")
    • Vakter (stål)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeLuftstrømForsterker ACMotor turtallMotor TypeMonterFaseSpenningPris
DAYTON 13F050 Transformatorvifte 115/230v 16 Tommer 3100 Cfm | AA4UZQ 13F05013-5 / 16 "3100 cfm3.1/1.51140Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23012 285 NOK
DAYTON 13F051 Transformatorvifte 115/230v 20 Tommer 4600 Cfm | AA4UZR 13F05113-5 / 16 "4600 cfm3.1/1.51140Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23014 591 NOK
DAYTON 13F052 Transformatorvifte 115 / 230v 24 tommer 6800 Cfm | AA4UZT 13F05213-5 / 16 "6800 cfm3.4/1.71140Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23015 657 NOK
DAYTON 13F053 Transformatorvifte 230 / 460v 16 tommer 4590 Cfm | AA4UZU 13F05313-5 / 16 "4590 cfm1.1-1.2/0.617253-fasenVaktmontering3208-230/46012 148 NOK
DAYTON 13F054 Transformatorvifte 230/460v 20 Tommer 5000 Cfm | AA4UZV 13F05413-5 / 16 "5000 cfm1.1-1.2/0.617253-fasenVaktmontering3208-230/46014 419 NOK
DAYTON 13F055 Transformatorvifte 230/460v 24 Tommer 7000 Cfm | AA4UZW 13F05513-5 / 16 "7000 cfm1.4-1.5 / .7517253-fasenVaktmontering3208-230/46015 451 NOK
DAYTON 13F056 Transformatorvifte 230/460v 16 Tommer 3100 Cfm | AA4UZX 13F05613-5 / 16 "3100 cfm1.3-1.4/0.711403-fasenVaktmontering3208-230/46011 666 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13F058 transformatorvifte 230/460v 24 tommer 6800 Cfm
14 866 NOK / enhet