Transformator kjølevifter

filtre

DAYTON -

Monteringssett

StilModellPris (eks. mva)
A2ATY11 020NOK
B50Z1403 702NOK
RFQ
LUMAPRO -

Monteringssett

StilModellPris (eks. mva)
AEL189218WB2G400NOK
BEL189719WB3G394NOK
FEDERAL SIGNAL -

Monteringssett

StilModellPris (eks. mva)
AG-KIT-ST1 921NOK
RFQ
BEHORN-TKIT4 183NOK
RFQ
GREENLEE -

Monteringssett

StilModellPris (eks. mva)
AMK5553 614NOK
RFQ
BMK85X3 214NOK
RFQ
CMKTC2 584NOK
RFQ
DAYTON -

Transformator kjølevifter, støpte aluminiumsblader

Dayton-transformatorkjølevifter skaper luftstrøm rundt elektriske transformatorer for å redusere driftstemperaturen ved å spre varme som genereres under driften i kraftstasjoner og industriområder. De har aluminiumsblader med stålbeskyttere for å beskytte bladene mot skader under tøffe værforhold. Disse viftene har klasse B-isolerte motorer med et lukket luft-over-skap for å holde støv og fuktighet ute og beskyttelses-/rørfester for montering av viftene til transformatorene. Velg fra et bredt utvalg av disse transformatorviftene, tilgjengelig i luftstrømhastigheter fra 3100 til 7900 CFM.

StilModellMaks. DybdeLuftstrømForsterker ACMotor turtallMotor TypeMonterFaseSpenningPris (eks. mva)
A13F05013-5 / 16 "3100 cfm3.1/1.51140Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23012 285NOK
A13F05113-5 / 16 "4600 cfm3.1/1.51140Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23014 591NOK
A13F05213-5 / 16 "6800 cfm3.4/1.71140Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23015 657NOK
A13F05313-5 / 16 "4590 cfm1.1-1.2/0.617253-fasenVaktmontering3208-230/46012 148NOK
A13F05413-5 / 16 "5000 cfm1.1-1.2/0.617253-fasenVaktmontering3208-230/46014 419NOK
A13F05513-5 / 16 "7000 cfm1.4-1.5 / .7517253-fasenVaktmontering3208-230/46015 451NOK
A13F05613-5 / 16 "3100 cfm1.3-1.4/0.711403-fasenVaktmontering3208-230/46011 666NOK
A13F05713-5 / 16 "4600 cfm1.3-1.4/0.711403-fasenVaktmontering3208-230/46013 865NOK
A13F05813-5 / 16 "6800 cfm1.5-1.6/0.811403-fasenVaktmontering3208-230/46014 866NOK
A2ATX613-5 / 16 "4590 cfm3.0/1.51725Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23011 218NOK
A2ATX713-5 / 16 "6600 cfm4.1/2.11725Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23013 454NOK
A2ATX813-5 / 16 "7900 cfm4.7/2.41700Permanent delt kondensatorVaktmontering1115/23014 160NOK
B2ATX915.75 "6599 cfm4.1/2.11725Permanent delt kondensatorRørformet feste1115/23014 658NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Innfelt monteringssett, forkrommet, 30 mm størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
ZB4BZ021CF2DFR76NOK

Transformator kjølevifter

Transformator kjølevifter er tunge, værbestandige vifter som er egnet for å akselerere kjøleprosessen i oljekjølte elektriske transformatorer. Dayton kjølevifter tillater transformatorer å levere større krefter mens de opprettholder ønsket temperatur og sikkerhet. De sirkulerer luft rundt utsiden av transformatorens radiator mens olje arbeider for å spre varme og redusere driftstemperaturen til transformatoren. Viftene er utstyrt med en motor som roterer viftebladene for å skape luftstrøm og en vakt for å redde bladene fra skade og forhindre skader ved utilsiktet kontakt. Velg mellom et bredt utvalg av disse transformatorens kjølevifter, tilgjengelig i luftstrømalternativer på 3100 cfm, 4590 cfm, 4600 cfm og 5000 cfm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?